Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 449BZ-6R Dybdemikrometer Ikke-roterende 0-6 In | AE6MYB 5UAH4 / 52324

STARRETT 449BZ-6R Depth Micrometer Ikke-roterende 0-6 In

På lager
Vare: AE6MYB Modell: 449BZ-6RKryssref.: 5UAH4 / 52324
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
8 860 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDybdemikrometer
AmboltFlate
Ambolt materialeHerdet stål
Base lengde4"
BasestilFull
KalibreringssertifikatNei
LåsemuttertypePlain
Antall målestenger6
Område0 til 6 "
oppløsning0.001 "
Rod Dia.0.045 "x 1/8"
SPC-utgangNei
SpindelFlate
SpindelmaterialeHerdet stål
FingerbølRatchet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode9017304000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Roterende spindel (Ja / Nei) (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellRod Dia.Pris
STARRETT 445BZ-6RL Dybdemikrometer, polstret etui, 0 - 6 tommer | AC4GXG 2ZUD3 / 52224 445BZ-6RL5 / 32 "7 509 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 449BZ-6R Depth Micrometer Ikke-roterende 0-6 In
8 860 NOK / enhet