LEESON Bremsemotorer, trefase, TEFC, C-side med base


Leeson bremsemotorer brukes på transportører, maskinverktøy, hastighetsdempere, døråpnere og taljer som krever en rask stopp. De tilbyr bremsing som et sikkerhetstiltak når strømmen brytes brått.

filtre
Design: B , Plikt: Kontinuerlig , Smøring: Polyrex EM , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 , Montering: Rigid , Fase: 3 , Rotasjon: REV
StilModellMotor termisk beskyttelseKabinettFrameemballasjePower FactorRPMServicefaktorSkaft Dia.Pris (eks. mva)
A
140639.00
-TEFC215TCF77 / 721800 / 15001.15-61 848 NOK
B
110670.00
-TENV56CB6718001.155 / 8 "14 808 NOK
C
114155.00
-TEFC56CB6518001.05 / 8 "17 448 NOK
D
110669.00
-TENVC56CB6618001.155 / 8 "13 198 NOK
E
110671.00
-TENV56CB7018001.155 / 8 "17 328 NOK
F
122250.00
9700K46TEFC145TCB75.61800 / 15001.157 / 8 "28 124 NOK
G
119563.00
9700K46TEFC56CB68.518001.155 / 8 "25 570 NOK
H
122248.00
9700K46-33TEFC143TCF68.518001.157 / 8 "21 287 NOK
I
122249.00
9700K46-33TEFC145TCF67.7 / 691800 / 15001.157 / 8 "28 339 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Bremsemotorer bruker et elektromagnetisk felt for å drive og bremse motoren.
  • De fungerer ved å skyve en magnetisk polrotor gjennom den påførte strømmen.
  • Statorens poler (som omgir rotoren) bruker kraft for å dreie akselen.
  • Når statisk vekselstrøm eller likestrøm injiseres inn i enheten, blir statorens poler statiske og stopper rotoren.

Egenskaper

  • Leeson bremsemotorer har en slitesterk stålrammekonstruksjon for strukturell stivhet og Polyrex EM-smøring for å motstå olje- og vannlekkasje ved temperaturer opp til 40 grader Celsius.
  • De har en drivende, C-Face endeskjold med stiv basemontering for rask installasjon.
  • Disse NEMA Design B-enhetene tilbyr førsteklasses klasse B/F-isolasjon for temperaturkontroll.
  • Bremsene til disse modellene er feilsikre og fjærfaste, på grunn av bremsespoler med dobbel spenning.
  • Disse motorene produserer dreiemoment på opptil 10 hk ved 50 / 60 Hz strømforsyning.
  • De kommer med en TEFC / TENV-kapsling for å sikre beskyttelse mot støv, vann og luftbårne forurensninger.
  • Disse trippelfase-enhetene har en manuell utløser for strømavbrudd for brukervennlighet i tilfelle strømbrudd. Lasten stoppes automatisk når strømmen slås av.
  • De tilbyr kontinuerlig drift ved hastigheter opp til 1800 rpm.

Standarder og godkjenninger

  • IKKE MIN
  • IEC

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom en-, dobbelt- og trippelfasemotorer?

  • Enfasemotor: Elektrisitet strømmer gjennom en enkelt leder.
  • Dobbeltfasemotor: Elektrisitet strømmer gjennom 4-ledere (2 for hver fase).
  • Trefasemotor: Elektrisitet går gjennom 3 separate ledere.

Hva betyr klasse B og F isolasjon?

Disse motorene har klasse B eller F isolasjon for temperaturkontroll. Klasse B-isolerte motorer tåler temperaturer opp til 130 grader C og klasse F-motorer tåler en maksimal temperatur på 105 grader C.

Hva er forskjellen mellom TENV- og TEFC-motorer?

Helt lukkede ikke-ventilerte (TENV) motorer er designet uten luftåpninger og er ideelle for applikasjoner der hyppig desinfisering eller rengjøring er nødvendig. TEFC (helt innelukkede viftekjølte) motorer leveres med en ekstern vifte for å sirkulere uteluft til motoren.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?