LEESON 119563.00 Bremsemotor, TEFC, 1 HK, 1,760 RPM, 208 til 230/460V AC | AJ2REC 61KM97

LEESON 119563.00 Bremsemotor, TEFC, 1 HK, 1,760 RPM, 208 til 230/460V AC

På lager
Vare: AJ2REC Modell: 119563.00Kryssref: 61KM97

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 522 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
KodeN
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56C
Forsterker med full belastning3.2-3.2 / 1.6
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW0.75
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelse9700K46
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor68.5
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTF
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.25
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - 110679.00
    • Eff 100%: 85.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 993500
    • Svikling: T634342
    • GRUPP: 3
    • Maling: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F Forsterker: 3.6-3.6 / 1.8

Produktvarianter

ProduktModellMotor termisk beskyttelseKabinettFrameemballasjePower FactorRPMServicefaktorSkaft Dia.Pris
LEESON 110669.00 C6T17NK1K Bremsemotor | AJ2QDL C6T17NK1K 110669.00-TENVC56CB6618001.155 / 8 "10 767 NOK
LEESON 110670.00 C6T17NK2K Bremsemotor | AJ2QDM C6T17NK2K 110670.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "12 081 NOK
LEESON 110671.00 C6T17NK3L Bremsemotor | AJ2QDN C6T17NK3L 110671.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "14 134 NOK
LEESON 114155.00 Bremsemotor, TEFC, 3/4 HK, 1725 RPM, 208 Til 230/460V AC | AJ2QMM 61KM95 114155.00-TEFC56CB6518001.05 / 8 "18 241 NOK
LEESON 122248.00 C143T17FK30A Bremsemotor | AJ2RQM C143T17FK30A 122248.009700K46-33TEFC143TCF68.518001.157 / 8 "17 367 NOK
LEESON 122249.00 Bremsemotor, TEFC, 1 1/2 HK, 1750 RPM, 230/460V AC | AJ2RQN 61KM99 122249.009700K46-33TEFC145TCF67.7 / 691800 / 15001.157 / 8 "26 757 NOK
LEESON 122250.00 Bremsemotor, TEFC, 2 HK, 1,745 RPM, 208 til 230/460V AC | AJ2RQP 61KN02 122250.009700K46TEFC145TCB75.61800 / 15001.157 / 8 "29 110 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 119563.00 Bremsemotor, TEFC, 1 HK, 1,760 RPM, 208 til 230/460V AC
25 522 NOK / enhet