TB WOODS Sure-Flex Type B QD buskete flenser


filtre
Kroppsstil: Type B Bushed Hub , Boretype: Rask kobling foring , Materiale: Støpejern med høy styrke , Maks. Vinkelforskyvning: 1 grader , Produkttype: Sure-Flex Type B QD bøsningsflens
StilModellNav Dia.Foring påkrevdLengde for bøssingsavstandLengde gjennom boringMaks. Vinkelgap feiljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. RPMUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
14B
--1 1 / 16 "3 5 / 8 "0.242 "0.045 "2200 rpm13 7 / 8 "10 578 NOK
RFQ
A
16B
--1 1 / 4 "4 1 / 2 "0.33 "0.062 "1500 rpm17.90625 "-
RFQ
A
12B
--0.90625 "2 5 / 8 "0.175 "0.032 "2800 mm10 "4 295 NOK
RFQ
A
13B
--1 1 / 16 "3 5 / 8 "0.195 "0.04 "2400 mm11 3 / 4 "6 256 NOK
RFQ
A
6B
4"JA0.46875 "1"0.07 "0.015 "6000 rpm4"1 185 NOK
A
7B
4.625 "JA0.46875 "1"0.081 "0.02 "5250 rpm4 5 / 8 "1 268 NOK
A
8B
5.45 "SH9 / 16 "1 1 / 4 "0.094 "0.02 "4500 rpm5 9 / 20 "1 550 NOK
A
9B
6.35 "SD5 / 8 "1 13 / 16 "0.109 "0.025 "3750 rpm6 7 / 20 "2 033 NOK
A
10B
7.5 "SK0.71875 "1 7 / 8 "0.128 "0.025 "3600 rpm1 1 / 2 "2 652 NOK
A
11B
8.625 "SF11 / 16 "2"0.151 "0.032 "3600 rpm8 5 / 8 "3 909 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?