TB WOODS 16B Sure-Flex Type B QD busket flens, høystyrke støpejern, 16 størrelse | CD6PRZ

TB WOODS 16B Sure-Flex Type B QD busket flens, høystyrke støpejern, 16 str.

Vare: CD6PRZ Modell: 16B
13 784 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
BoringstypeRask kobling foring
BushingJ
Bushing Dia. (I.)7-1 / 4 "
Lengde for bøssingsavstand1 1 / 4 "
Toppskrue moment135 XNUMX lbs.-in.
Komponent WR36.5575 lbs.-sq. ft.
Koblingsstørrelse16, J
Flenselengde2 3 / 4 "
HP -vurdering @ 100 RPM75 hk
HubAkselnav
Lengde gjennom boring4 1 / 2 "
MaterialeStøpejern med høy styrke
Maks. Vinkelgap feiljustering0.33 "
Maks. Vinkeljustering1 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.062 "
Maks. RPM1500 rpm
Utenfor Dia.17.90625 "
ProdukttypeSure-Flex Type B QD bøsningsflens
Nominell dreiemoment47250 XNUMX lbs.-in.
Størrelse16mm
moment~~POS=TRUNC1028 Nm
Vekt22 kg

Produktvarianter

ProduktModellNav Dia.Foring påkrevdLengde for bøssingsavstandLengde gjennom boringMaks. Vinkelgap feiljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. RPMUtenfor Dia.Pris
TB WOODS 6B Sure-Flex Type B QD busket flens, høystyrke støpejern, 6 størrelse | AG3ELH 32ZT45 6B4"JA0.46875 "1"0.07 "0.015 "6000 rpm4"1 331 NOK
TB WOODS 7B Sure-Flex Type B QD busket flens, høystyrke støpejern, 7 størrelse | AG3ELJ 32ZT46 7B4.625 "JA0.46875 "1"0.081 "0.02 "5250 rpm4 5 / 8 "1 402 NOK
TB WOODS 8B Sure-Flex Type B QD busket flens, høystyrke støpejern, 8 størrelse | AG3ELK 32ZT47 8B5.45 "SH9 / 16 "1 1 / 4 "0.094 "0.02 "4500 rpm5 9 / 20 "1 741 NOK
TB WOODS 9B Sure-Flex Type B QD busket flens, høystyrke støpejern, 9 størrelse | AG3ELL 32ZT48 9B6.35 "SD5 / 8 "1 13 / 16 "0.109 "0.025 "3750 rpm6 7 / 20 "2 326 NOK
TB WOODS 10B Sure-Flex Type B QD busket flens, høystyrke støpejern, 10 størrelse | AG3ELM 32ZT49 10B7.5 "SK0.71875 "1 7 / 8 "0.128 "0.025 "3600 rpm1 1 / 2 "2 978 NOK
TB WOODS 11B Sure-Flex Type B QD busket flens, høystyrke støpejern, 11 størrelse | AG3ELN 32ZT50 11B8.625 "SF11 / 16 "2"0.151 "0.032 "3600 rpm8 5 / 8 "4 471 NOK
TB WOODS 12B Sure-Flex Type B QD busket flens, høystyrke støpejern, 12 størrelse | AK4AAH 12B--0.90625 "2 5 / 8 "0.175 "0.032 "2800 mm10 "2 757 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 16B Sure-Flex Type B QD busket flens, høystyrke støpejern, 16 str.
13 784 NOK / enhet