TB WOODS 7B Sure-Flex Type B QD busket flens, høystyrke støpejern, 7 størrelse | AG3ELJ 32ZT46

TB WOODS 7B Sure-Flex Type B QD busket flens, høystyrke støpejern, 7 str.

På lager
Vare: AG3ELJ Modell: 7BKryssreferanse: 32ZT46

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 402 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
KroppsstilType B Bushed Hub
BoringstypeRask kobling foring
BushingJA
Foring påkrevdJA
Lengde for bøssingsavstand0.46875 "
Toppskrue moment5 XNUMX lbs.-in.
Komponent WR0.0373 lbs.-sq. ft.
Koblingsstørrelse7, JA
Flenselengde0.78125 "
Høyde4.625 "
HP -vurdering @ 100 RPM1.5 hk
HubAkselnav
Nav Dia.4.625 "
Ideell forBruksområder i motorer, pumper, kompressorer, blåsere, miksere og transportbånd
Nøkkelstørrelse (in.)none
Lengde gjennom boring1"
MaterialeStøpejern med høy styrke
Maks. Vinkelgap feiljustering0.081 "
Maks. Vinkeljustering1 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.02 "
Maks. RPM5250 rpm
Utenfor Dia.4 5 / 8 "
ProdukttypeSure-Flex Type B QD bøsningsflens
Nominell dreiemoment940 XNUMX lbs.-in.
Vekt0.8 kg
Bredde568961 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.66
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellNav Dia.Foring påkrevdLengde for bøssingsavstandLengde gjennom boringMaks. Vinkelgap feiljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. RPMUtenfor Dia.Pris
TB WOODS 6B Sure-Flex Type B QD busket flens, høystyrke støpejern, 6 størrelse | AG3ELH 32ZT45 6B4"JA0.46875 "1"0.07 "0.015 "6000 rpm4"1 331 NOK
TB WOODS 8B Sure-Flex Type B QD busket flens, høystyrke støpejern, 8 størrelse | AG3ELK 32ZT47 8B5.45 "SH9 / 16 "1 1 / 4 "0.094 "0.02 "4500 rpm5 9 / 20 "1 741 NOK
TB WOODS 9B Sure-Flex Type B QD busket flens, høystyrke støpejern, 9 størrelse | AG3ELL 32ZT48 9B6.35 "SD5 / 8 "1 13 / 16 "0.109 "0.025 "3750 rpm6 7 / 20 "2 326 NOK
TB WOODS 10B Sure-Flex Type B QD busket flens, høystyrke støpejern, 10 størrelse | AG3ELM 32ZT49 10B7.5 "SK0.71875 "1 7 / 8 "0.128 "0.025 "3600 rpm1 1 / 2 "2 978 NOK
TB WOODS 11B Sure-Flex Type B QD busket flens, høystyrke støpejern, 11 størrelse | AG3ELN 32ZT50 11B8.625 "SF11 / 16 "2"0.151 "0.032 "3600 rpm8 5 / 8 "4 471 NOK
TB WOODS 12B Sure-Flex Type B QD busket flens, høystyrke støpejern, 12 størrelse | AK4AAH 12B--0.90625 "2 5 / 8 "0.175 "0.032 "2800 mm10 "2 757 NOK
RFQ
TB WOODS 13B Sure-Flex Type B QD busket flens, høystyrke støpejern, 13 størrelse | AK4AAJ 13B--1 1 / 16 "3 5 / 8 "0.195 "0.04 "2400 mm11 3 / 4 "4 016 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 7B Sure-Flex Type B QD busket flens, høystyrke støpejern, 7 str.
1 402 NOK / enhet