TB WOODS 12B Sure-Flex Type B QD busket flens, høystyrke støpejern, 12 størrelse | AK4AAH

TB WOODS 12B Sure-Flex Type B QD busket flens, høystyrke støpejern, 12 str.

Vare: AK4AAH Modell: 12B
2 757 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
BoringstypeRask kobling foring
BushingE
Bushing Dia. (I.)6"
Lengde for bøssingsavstand0.90625 "
Toppskrue moment60 XNUMX lbs.-in.
Komponent WR1.61 lbs.-sq. ft.
Koblingsstørrelse12, E
Flenselengde1 11 / 16 "
HP -vurdering @ 100 RPM15 hk
HubAkselnav
Lengde gjennom boring2 5 / 8 "
MaterialeStøpejern med høy styrke
Maks. Vinkelgap feiljustering0.175 "
Maks. Vinkeljustering1 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.032 "
Maks. RPM2800 mm
Utenfor Dia.10 "
ProdukttypeSure-Flex Type B QD bøsningsflens
Nominell dreiemoment9360 XNUMX lbs.-in.
Størrelse12 "
moment~~POS=TRUNC1028 Nm
Vekt9 kg

Produktvarianter

ProduktModellNav Dia.Foring påkrevdLengde for bøssingsavstandLengde gjennom boringMaks. Vinkelgap feiljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. RPMUtenfor Dia.Pris
TB WOODS 6B Sure-Flex Type B QD busket flens, høystyrke støpejern, 6 størrelse | AG3ELH 32ZT45 6B4"JA0.46875 "1"0.07 "0.015 "6000 rpm4"1 331 NOK
TB WOODS 7B Sure-Flex Type B QD busket flens, høystyrke støpejern, 7 størrelse | AG3ELJ 32ZT46 7B4.625 "JA0.46875 "1"0.081 "0.02 "5250 rpm4 5 / 8 "1 402 NOK
TB WOODS 8B Sure-Flex Type B QD busket flens, høystyrke støpejern, 8 størrelse | AG3ELK 32ZT47 8B5.45 "SH9 / 16 "1 1 / 4 "0.094 "0.02 "4500 rpm5 9 / 20 "1 741 NOK
TB WOODS 9B Sure-Flex Type B QD busket flens, høystyrke støpejern, 9 størrelse | AG3ELL 32ZT48 9B6.35 "SD5 / 8 "1 13 / 16 "0.109 "0.025 "3750 rpm6 7 / 20 "2 326 NOK
TB WOODS 10B Sure-Flex Type B QD busket flens, høystyrke støpejern, 10 størrelse | AG3ELM 32ZT49 10B7.5 "SK0.71875 "1 7 / 8 "0.128 "0.025 "3600 rpm1 1 / 2 "2 978 NOK
TB WOODS 11B Sure-Flex Type B QD busket flens, høystyrke støpejern, 11 størrelse | AG3ELN 32ZT50 11B8.625 "SF11 / 16 "2"0.151 "0.032 "3600 rpm8 5 / 8 "4 471 NOK
TB WOODS 13B Sure-Flex Type B QD busket flens, høystyrke støpejern, 13 størrelse | AK4AAJ 13B--1 1 / 16 "3 5 / 8 "0.195 "0.04 "2400 mm11 3 / 4 "4 016 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 12B Sure-Flex Type B QD busket flens, høystyrke støpejern, 12 str.
2 757 NOK / enhet