BUSSMANN Klasse RK1-sikringer: Serie KTN-R


filtre
Body Material: melamin , Klasse: RK1 , Element: enslig , Funksjonelt lik: Ferraz / Gould A2K-R , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Avvisning / Ikke-avvisning: Avslag , Hastighet: Raskt skuespill
StilModellKroppsstilDiameterSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdeSpenningsverdierPris (eks. mva)
A
KTN-R-400
Blade2 1 / 16 "400200kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC8.625 "250 VAC/DC12 124 NOK
B
KTN-R-250
Blade2 1 / 16 "250200kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC8.625 "250 VAC/DC10 384 NOK
C
KTN-R-50
Sylindriske2 1 / 16 "50200kA ved 250 VAC8.625 "250 VAC1 255 NOK
D
KTN-R-30
Sylindriske9 / 16 "30200kA ved 250 VAC2"250 VAC542NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?