Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN KTN-R-250 Sikring Rk1 Ktn-r 250a 250vac | AA9QBX 1EM16

BUSSMANN KTN-R-250 Sikring Rk1 Ktn-r 250a 250vac

På lager
Vare: AA9QBX Modell: KTN-R-250Kryssreferanse: 1EM16
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
10 384 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body Materialmelamin
KroppsstilBlade
KlasseRK1
Diameter2 1 / 16 "
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould A2K-R
Sikringsforsterker250
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC
Lengde8.625 "
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier250 VAC/DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilDiameterSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdeSpenningsverdierPris
BUSSMANN KTN-R-30 Sikring Rk1 Ktn-r 30a 250vac Melamin | AA9HNK 1DG40 KTN-R-30Sylindriske9 / 16 "30200kA ved 250 VAC2"250 VAC542NOK
BUSSMANN KTN-R-50 Sikring Rk1 Ktn-r 50a 250vac Melamin | AA9HNL 1DG46 KTN-R-50Sylindriske2 1 / 16 "50200kA ved 250 VAC8.625 "250 VAC1 255 NOK
BUSSMANN KTN-R-400 Sikring Rk1 Ktn-r 400a 250vac | AA9LWH 1DW47 KTN-R-400Blade2 1 / 16 "400200kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC8.625 "250 VAC/DC12 124 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KTN-R-250 Sikring Rk1 Ktn-r 250a 250vac
10 384 NOK / enhet