VESTIL LID-serien Stållokk


filtre
Farge: Svart , Materiale: Stål , Maks. Væsketemperatur: 190 grader F , Antall stikk: 16 , spannstørrelse: 5 gal. , Gjenbrukbar: Ja , Form: avrundet
StilModellBreddeDiameterMålerHøydeIntegrert helletutLengdeType lokkfestetypenPris (eks. mva)
A
LID-STL-UN
11.88 "12 "24 ga.1"Nei11.88 "Press påFN-vurdert290NOK
B
Lokk-STL-S
12 "12 "24 ga.1.5 "Ja12 "Press påTutopp265NOK
C
LID-STL-S-UN
12 "12 "24 ga.1.5 "Ja12 "Press påUN-klassifisert med tut293NOK
D
Lokk-STL
12.31 "11.88 "29 ga.1"Nei12.31 "Press påstandard193NOK
E
Lokk-STL-LL
12.75 "12.75 "29 ga.0.5 "Nei12.75 "Klipse påSpaklås438NOK
F
Lokk-STL-LL-UN
12.75 "12.75 "24 ga.0.5 "Nei12.75 "Klipse påUN-klassifisert med spaklås390NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?