Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL LID-STL-LL-UN Stålspannlokk, spaklås

På lager
Vare: AE9VKH Modell: LID-STL-LL-UNKryssreferanse: 6MRJ1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

390NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålspannelokk
FARGESvart
Diameter12.75 "
Måler24 ga.
Høyde0.5 "
Integrert helletutNei
Lengde12.75 "
Type lokkfesteKlipse på
MaterialeStål
Maks. Væske Temp.190 grader F
Spinnestørrelse5 gal.
GjenbrukJa
Formavrundet
typenUN-klassifisert med spaklås
Bredde12.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8309900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDiameterMålerHøydeIntegrert helletutLengdeType lokkfestetypenPris
VESTIL LID-STL Stål spannlokk, svart | AB3JAE 1TMH8 Lokk-STL12.31 "11.88 "29 ga.1"Nei12.31 "Press påstandard193NOK
VESTIL LID-STL-S Stål spannlokk, svart | AB3JAF 1TMH9 Lokk-STL-S12 "12 "24 ga.1.5 "Ja12 "Press påTutopp265NOK
VESTIL LID-STL-UN Stål spannlokk, svart | AB3JAG 1TMJ1 LID-STL-UN11.88 "12 "24 ga.1"Nei11.88 "Press påFN-vurdert290NOK
VESTIL LID-STL-S-UN Stålspannlokk, svart | AB3JAH 1TMJ2 LID-STL-S-UN12 "12 "24 ga.1.5 "Ja12 "Press påUN-klassifisert med tut293NOK
VESTIL LID-STL-LL Stålspannlokk, spaklås | AE9VKG 6MRJ0 Lokk-STL-LL12.75 "12.75 "29 ga.0.5 "Nei12.75 "Klipse påSpaklås438NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LID-STL-LL-UN Stålspannlokk, spaklås
390NOK / enhet