NYLATRON NSM Støpt nylon 6 ark


filtre
Farge: Grå , Lengdetoleranse: +0.125 "/ - 0.000" , Materiale: Støpt nylon 6 , Materialtype: Fyllt fast smøremiddel , Driftstemp. Område: 32 grader til 200 grader F , Strekkstyrke: 11,000 psi , Breddetoleranse: +0.125 "/ - 0.000"
StilModellLengdeTykkelseTykkelse ToleranseBreddePris (eks. mva)
A
2 XPF8
12 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "1 384 NOK
A
2 XPF9
12 "0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "1 725 NOK
A
2 XPG1
12 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "2 082 NOK
A
2 XPG2
12 "0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "2 556 NOK
B
2 XPG8
12 "2.5 "+0.080 "/ - 0.000"12 "8 037 NOK
B
2 XPG4
12 "1"+0.025 "/ - 0.000"12 "3 926 NOK
A
2 XPG3
12 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "3 019 NOK
A
2XPH7
24 "1"+0.025 "/ - 0.000"12 "7 852 NOK
A
2XPH4
24 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "4 163 NOK
B
2XPJ2
24 "2.5 "+0.080 "/ - 0.000"12 "16 074 NOK
B
2XPJ1
24 "2"+0.040 "/ - 0.000"12 "14 993 NOK
B
2XPH6
24 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "6 039 NOK
B
2XPH3
24 "0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "3 451 NOK
B
2 XPK8
24 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"24 "5 538 NOK
A
2XPH2
24 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "2 769 NOK
B
2XPN2
48 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"24 "11 077 NOK
B
2XPJ6
48 "0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "6 902 NOK
B
2 XPK7
48 "3.5 "+0.080 "/ - 0.000"12 "44 874 NOK
B
2XPN8
48 "1.25 "+0.040 "/ - 0.000"24 "38 675 NOK
B
2 XPK5
48 "2.5 "+0.080 "/ - 0.000"12 "32 150 NOK
B
2XPJ8
48 "0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "10 056 NOK
A
2XPJ5
48 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "5 538 NOK
B
2XPN4
48 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"24 "14 482 NOK
B
2XPN5
48 "0.625 "+0.025 "/ - 0.000"24 "20 457 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?