Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NYLATRON NSM 2XPF8 ark nylon 6 grå 1/4 tomme 12 x 12 tommer | AC3YXE

NYLATRON NSM 2XPF8 ark nylon 6 grå 1/4 tomme 12 x 12 tommer

På lager
Vare: AC3YXE Modell: 2XPF8
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
1 523 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
FARGEGrå
Lengde12 "
Lengde Toleranse+0.125 "/ - 0.000"
MaterialeStøpt nylon 6
Material TypeFyllt fast smøremiddel
Driftstemp. Område32 grader til 200 grader F
Strekkfasthet11,000 psi
Tykkelse0.25 "
Tykkelse Toleranse+0.025 "/ - 0.000"
Bredde12 "
Bredde Toleranse+0.125 "/ - 0.000"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3920920000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseTykkelse ToleranseBreddePris
NYLATRON NSM 2XPF9 ark nylon 6 grå 3/8 tommer 12 x 12 tommer | AC3YXF 2 XPF912 "0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "1 898 NOK
NYLATRON NSM 2XPG1 ark, nylon 6, grå, 1/2 tomme, 12 x 12 tommer, slitasjebestandig | AC3YXG 2 XPG112 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "2 326 NOK
NYLATRON NSM 2XPG2 ark nylon 6 grå 5/8 tommer 12 x 12 tommer | AC3YXH 2 XPG212 "0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "2 812 NOK
NYLATRON NSM 2XPG3 ark nylon 6 grå 3/4 tommer 12 x 12 tommer | AC3YXJ 2 XPG312 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "3 321 NOK
NYLATRON NSM 2XPG4 Ark Nylon 6 Grå 1 Tommer T 12 x 12 In | AC3YXK 2 XPG412 "1"+0.025 "/ - 0.000"12 "4 386 NOK
NYLATRON NSM 2XPG8 ark nylongrå 2 1/2 tommer 12 x 12 tommer | AC3YXL 2 XPG812 "2.5 "+0.080 "/ - 0.000"12 "8 980 NOK
NYLATRON NSM 2XPH2 ark nylon 6 grå 1/4 tomme 12 x 24 tommer | AC3YXM 2XPH224 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "3 046 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NYLATRON NSM 2XPF8 ark nylon 6 grå 1/4 tomme 12 x 12 tommer
1 523 NOK / enhet