LEESON 140639.00 C215T17FK47A Bremsemotor 50-60 Hertz | AJ2RZH C215T17FK47A

LEESON 140639.00 C215T17FK47A Bremsemotor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2RZH Modell: 140639.00Kryssreferanse: C215T17FK47A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

50 056 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
KodeH
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame215TC
Forsterker med full belastning26.8 / 13.4
HP10/7 1/2
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW7.50 / 5.60
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeF
Fase3
Power Factor77 / 72
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
typenTF
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 106.2
Skipets høyde (cm)31.17
Skipets lengde (cm)87.93
Skipets bredde (cm)38.1

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - G140639.00 / C215T17FK47A
    • Eff 100%: 91.7
    • Peiling OPE: 6206
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6207
    • Navneskilt: 081284
    • Svikling: T9497
    • GRUPP: 3
    • Maling: VERIFY
    • S. F Forsterker: 30 / 15

Produktvarianter

ProduktModellMotor termisk beskyttelseKabinettFrameemballasjePower FactorRPMServicefaktorSkaft Dia.Pris
LEESON 110669.00 C6T17NK1K Bremsemotor | AJ2QDL C6T17NK1K 110669.00-TENVC56CB6618001.155 / 8 "10 767 NOK
LEESON 110670.00 C6T17NK2K Bremsemotor | AJ2QDM C6T17NK2K 110670.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "12 081 NOK
LEESON 110671.00 C6T17NK3L Bremsemotor | AJ2QDN C6T17NK3L 110671.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "14 134 NOK
LEESON 114155.00 Bremsemotor, TEFC, 3/4 HK, 1725 RPM, 208 Til 230/460V AC | AJ2QMM 61KM95 114155.00-TEFC56CB6518001.05 / 8 "18 241 NOK
LEESON 119563.00 Bremsemotor, TEFC, 1 HK, 1,760 RPM, 208 til 230/460V AC | AJ2REC 61KM97 119563.009700K46TEFC56CB68.518001.155 / 8 "25 522 NOK
LEESON 122248.00 C143T17FK30A Bremsemotor | AJ2RQM C143T17FK30A 122248.009700K46-33TEFC143TCF68.518001.157 / 8 "17 367 NOK
LEESON 122249.00 Bremsemotor, TEFC, 1 1/2 HK, 1750 RPM, 230/460V AC | AJ2RQN 61KM99 122249.009700K46-33TEFC145TCF67.7 / 691800 / 15001.157 / 8 "26 757 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 140639.00 C215T17FK47A Bremsemotor 50-60 Hertz
50 056 NOK / enhet