PARKER Hydrauliske brystvorter, kvinnelig gjengetilkobling, nitriltetning


filtre
Body Material: Stål , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Forseglingsmateriale: Nitril , Trådtype: Hunn , Ventiltype: poppet
StilModellKroppsstørrelseTilkoblingstypeStrømningshastighetMaks. DriftstrykkTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
SM-502-8FP
1 / 2 "NPTF12 Gal / min6000 psi1 / 2-14 "250NOK
RFQ
A
SM-502-12FP
1 / 2 "NPTF12 Gal / min6000 psi3 / 4-14 "934NOK
RFQ
A
SM-502-8FO
1 / 2 "ORB12 Gal / min6000 psi3 / 4-16471NOK
RFQ
A
SM-252-4FP
1 / 4 "NPTF3 Gal / min6000 psi1 / 4-18 "177NOK
RFQ
A
SM-252-6FP
1 / 4 "NPTF3 Gal / min6000 psi3 / 8-18 "204NOK
RFQ
A
SM-252-6FO
1 / 4 "ORB3 Gal / min6000 psi9 / 16-18312NOK
RFQ
A
SM-752-16FP
3 / 4 "NPTF28 Gal / min4500 psi1-11 1 / 2 "665NOK
RFQ
A
SM-752-16FO
3 / 4 "ORB28 Gal / min4500 psi1 5 / 16-12 "1 107 NOK
RFQ
A
SM-752-12FO
3 / 4 "ORB28 Gal / min4500 psi1 1 / 16-12 "645NOK
RFQ

Hydrauliske brystvorter, kvinnelig gjengetilkobling, nitriltetning

Nipler i Parker SM-serien er egnet for å skape en vanntett forsegling når de kobles til gjengede beslag, ventiler eller utstyr i ulike industrielle og kommersielle bruksområder. Disse niplene har tallerkenventiler med lukkede tetninger for å redusere utvasking av tetninger under trykk. De er kompatible med SM-seriens koblinger for rask tilkobling/frakobling i hydrauliske applikasjoner med væskeledninger med høyt trykk opp til 6000 PSI. De er laget av stål for stivhet og motstand mot korrosjon i tøffe miljøer og er tilgjengelige i strømningshastigheter på 3, 12 og 28 gal/min.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?