HAMILTON Svingplatehjul m/ Drctnl Lok & Brke


filtre
Caster Brake Inkludert: Ja , Caster-produktgruppe: Svingbart hjul med 4-posisjons retningslås og brems , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Sving , Hjulform: standard , Utvidet kundeemne: Nei , Låsetype: Retningslås med 4 posisjoner , Svingradius: 0"
StilModellRammematerialeBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullLastevurderingMonteringsbolt Dia.Ikke-merkingUtenfor bolthullavstandPris (eks. mva)
A
S-HS-6SPB-4SL-FB
Smidd stålSide300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"960 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"3 513 NOK
B
S-FM-8RB-4SL-FB
Smidd stålSide300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"670 lb.1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"4 317 NOK
C
S-HS-6MB-4SL-FB
Smidd stålSide1000 til 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1400 lb.1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"2 836 NOK
C
S-HS-4MB-4SL-FB
Smidd stålSide1000 til 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1000 lb.1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"2 984 NOK
D
S-WH-8P-4SL-IB
Smidd stålSide1000 til 2999 lb.3 x 3 "1400 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"1 927 NOK
E
S-WH-4P-4SL-IB
Smidd stålSide300 til 999 lb.3 x 3 "800 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"2 094 NOK
F
S-CH-83PH-4SL-FB
Smidd stålSide3000 til 5999 lb.3-3/8 x 5-1/4"3000 lb.1 / 2 "Ja4-1/8 x 6-1/8"3 086 NOK
G
S-CH-83DB-4SL-FB
Smidd stålSide1000 til 2999 lb.3-3/8 x 5-1/4"2500 lb.1 / 2 "Ja4-1/8 x 6-1/8"3 864 NOK
H
S-CH-63PH-4SL-FB
Smidd stålSide1000 til 2999 lb.3-3/8 x 5-1/4"2000 lb.1 / 2 "Ja4-1/8 x 6-1/8"3 021 NOK
I
S-CH-13PH-4SL-FB
Smidd stålSide1000 til 2999 lb.3-3/8 x 5-1/4"2900 lb.1 / 2 "Ja4-1/8 x 6-1/8"2 945 NOK
J
S-WH-8SPB-4SL-IB
Smidd stålSide1000 til 2999 lb.3 x 3 "1200 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"3 064 NOK
K
S-WH-4NYB-4SL-FB
Smidd stålSide1000 til 2999 lb.2-5/8 x 3-5/8"2000 lb.3 / 8 "Ja3 x 3 "3 245 NOK
L
S-HS-6FSB-4SL-FB
Smidd stålSideOver 6000 lb.2-7/16 x 4-15/16"6000 lb.1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"2 650 NOK
M
S-HS-6DB-4SL-FB
Smidd stålSide1000 til 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1200 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"3 142 NOK
N
S-FM-10RB-4SL-IB
Smidd stålSide300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"790 lb.1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"4 613 NOK
O
S-FM-6DB-4SL-IB
Smidd stålSide1000 til 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1600 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"3 815 NOK
P
S-FM-10DB-4SL-FB
Smidd stålSide1000 til 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"2200 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"6 356 NOK
Q
S-FM-8DB-4SL-IB
Smidd stålSide1000 til 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"2000 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"4 245 NOK
M
S-HS-4DB-4SL-FB
Smidd stålSide300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"750 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"2 930 NOK
R
S-FM-6RB-4SL-FB
Smidd stålSide300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"540 lb.1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"3 751 NOK
J
S-WH-6SPB-4SL-IB
Smidd stålSide300 til 999 lb.3 x 3 "960 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"2 937 NOK
M
S-HS-8DB-4SL-FB
Smidd stålSide1000 til 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1500 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"3 356 NOK
S
S-EPSD-63FST-4SL-ZB
Smidd stålAnsiktskontaktOver 6000 lb.3-7/8 x 5-3/4"10,000 lb.1 / 2 "Nei5-1/8 x 6-1/4"8 101 NOK
T
S-WH-6NYB-4SL-FB
Smidd stålSide1000 til 2999 lb.2-5/8 x 3-5/8"2000 lb.3 / 8 "Ja3 x 3 "4 010 NOK
U
S-CH-83FSB-4SL-FB
Smidd stålSide3000 til 5999 lb.3-3/8 x 5-1/4"4000 lb.1 / 2 "Nei4-1/8 x 6-1/8"3 916 NOK
V
S-WH-6P-4SL-IB
Smidd stålSide1000 til 2999 lb.3 x 3 "1200 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"1 871 NOK
M
S-HS-6P-4SL-FB
Smidd stålSide1000 til 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1200 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"2 430 NOK
M
S-HS-8P-4SL-FB
Smidd stålSide1000 til 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1400 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"2 512 NOK
A
S-HS-8SPB-4SL-FB
Smidd stålSide1000 til 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1200 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"3 589 NOK
S
S-EPSD-83FST-4SL-ZB
Smidd stålAnsiktskontaktOver 6000 lb.3-7/8 x 5-3/4"10,000 lb.1 / 2 "Nei5-1/8 x 6-1/4"7 897 NOK
S
S-EPSD-83NYB-4SL-ZB
Smidd stålAnsiktskontaktOver 6000 lb.3-7/8 x 5-3/4"6500 lb.1 / 2 "Ja5-1/8 x 6-1/4"9 580 NOK
W
S-WHS-6SB-4SL-SZB
Type 304 rustfritt stålAnsiktskontakt1000 til 2999 lb.3 x 3 "1200 lb.3 / 8 "Nei2-5/8 x 3-5/8"11 212 NOK
X
S-WHS-8UYSB-4SL-SZB
Type 304 rustfritt stålAnsiktskontakt1000 til 2999 lb.3 x 3 "1500 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"8 094 NOK
Y
S-WHS-4SB-4SL-SZB
Type 304 rustfritt stålAnsiktskontakt300 til 999 lb.3 x 3 "850 lb.3 / 8 "Nei2-5/8 x 3-5/8"8 736 NOK
Z
S-WHS-4UYSB-4SL-SZB
Type 304 rustfritt stålAnsiktskontakt300 til 999 lb.3 x 3 "750 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"7 669 NOK
A1
S-WHS-8SB-4SL-SZB
Type 304 rustfritt stålAnsiktskontakt1000 til 2999 lb.3 x 3 "1600 lb.3 / 8 "Nei2-5/8 x 3-5/8"15 495 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?