Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB2402B Innkapslet forhåndskablet relé Spdt 20a@277vac | AE4KFT 5LE37

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402B medfølgende forhåndskablet relé Spdt 20a@277vac

På lager
Vare: AE4KFT Modell: RIB2402BKryssreferanse: 5LE37

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
405NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlagt forhåndsnettet stafett
Spole volt24 VAC/DC, 208 til 277 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)20A ved 277 VAC, 5A ved 480 VAC
Kontakt skjemaSPDT
KontaktmaterialeSølvkadmiumoksid
Dybde1.8 "
Dimensjoner2.3 "H x 3.2" B x 1.8 "D
Høyde2.3 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hz50/60
Leddlengde16 "
NEMA innkapslingstype1
Responstid18 msek.
Bredde3.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536490080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Funksjonelle enheter RIB2402B innelukket forhåndskablet relé brukes til å kontrollere høyspentapparater med lavspentsignaler for å lette effektiv veksling av laster for oppgaver som belysning, motorer og varmesystemer.

Egenskaper:

  • Funksjonelle enheter RIB2402B medfølgende forhåndskablet relé tilbyr overflatemontering for praktisk installasjon på ulike overflater for fleksibilitet i applikasjonen.
  • Den leveres med en elektrisk ledningstilkobling for enkel og sikker ledningstilkobling.
  • Dette forhåndskablede reléet tilbyr et SPDT-kontaktskjema, som gir allsidighet ved bytte av applikasjoner.
  • Den er UL-listet og RoHS-kompatibel for økt sikkerhet og pålitelig ytelse.
  • Dette forhåndskablede reléet har en LED-indikatorstatus for rask visuell bekreftelse av reléets driftstilstand.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er driftstemperaturområdet til funksjonelle enheter RIB2402B medfølgende forhåndskablet relé?

A. Dette forhåndskablede reléet kan brukes ved temperaturer fra -30 til 140 grader F.

Q. Hva er responstiden til dette vedlagte reléet?

A. Responstiden til dette reléet er 18 millisekunder.

Sp. Hva er hestekrefter for funksjonelle enheter RIB2402B innelukket forhåndskablet relé ved forskjellige spenninger?

A. Dette reléet har en effekt på 1 hk ved 120VAC og en effekt på 1.5 hk ved 277VAC.

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 120VSpole voltKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)HP @ 240VNEMA innkapslingstypeResponstidBreddeKontakt skjemaPris
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBU1C-N4 Innkapslet forhåndskablet relé Spdt 10a@277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NO, 1/6 NC420 msek.2.8 "SPDT352NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBH1S Innkapslet forhåndskablet relé Spst 10a@277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC/DC, 208 til 277 VAC10A ved 277 VAC1/3 NO, 1/6 NC120 msek.3.2 "SPST463NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBU1S Innkapslet forhåndskablet relé Spst 10a@277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC/DC, 120 VAC10A ved 277 VAC1/3 NO, 1/6 NC120 msek.3.2 "SPST410NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBL3C Innkapslet forhåndskablet relé (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NO, 1/6 NC120 msek.4"(3) SPST793NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBL4C Innkapslet forhåndskablet relé (3)spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NO, 1/6 NC120 msek.4"(3) SPST, (1) SPDT960NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB2401D Innkapslet forhåndskablet relé Dpdt 10a@30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 NO, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 NO, 1/3 NC120 msek.2.8 "DPDT414NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB2402D Innkapslet forhåndskablet relé Dpdt 10a@30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 NO, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 til 277 VAC10A @ 30 VDC1/2 NO, 1/3 NC120 msek.2.8 "DPDT437NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402B medfølgende forhåndskablet relé Spdt 20a@277vac
405NOK / enhet