Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB ESR01P Innkapslet relé Dpdt 20a @ 300vac | AF7JDZ 21GP53

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB ESR01P Innkapslet relé Dpdt 20a @ 300vac

På lager
Vare: AF7JDZ Modell: ESR01PKryssreferanse: 21GP53

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 986 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlagt forhåndsnettet stafett
Spole volt120 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)20A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 20A @ 28VDC
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Dimensjoner4.0 "H x 4.0" B x 1.8 "D
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hz50/60
Leddlengde16 "
NEMA innkapslingstype1
Responstid18 msek.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.441
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8536490075

Produktdetaljer:

    • Brystvorte størrelse (1/2 "NPT)
    • Indikatortype (LED)

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 120VSpole voltKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)HP @ 240VNEMA innkapslingstypeResponstidBreddeKontakt skjemaPris
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBU1C-N4 Innkapslet forhåndskablet relé Spdt 10a@277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NO, 1/6 NC420 msek.2.8 "SPDT372NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBH1S Innkapslet forhåndskablet relé Spst 10a@277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC/DC, 208 til 277 VAC10A ved 277 VAC1/3 NO, 1/6 NC120 msek.3.2 "SPST437NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBU1S Innkapslet forhåndskablet relé Spst 10a@277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC/DC, 120 VAC10A ved 277 VAC1/3 NO, 1/6 NC120 msek.3.2 "SPST356NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBL3C Innkapslet forhåndskablet relé (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NO, 1/6 NC120 msek.4"(3) SPST758NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBL4C Innkapslet forhåndskablet relé (3)spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NO, 1/6 NC120 msek.4"(3) SPST, (1) SPDT964NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB2401D Innkapslet forhåndskablet relé Dpdt 10a@30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 NO, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 NO, 1/3 NC120 msek.2.8 "DPDT423NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB2402D Innkapslet forhåndskablet relé Dpdt 10a@30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 NO, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 til 277 VAC10A @ 30 VDC1/2 NO, 1/3 NC120 msek.2.8 "DPDT379NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB ESR01P Innkapslet relé Dpdt 20a @ 300vac
1 986 NOK / enhet