Funksjonelle enheter RIB2401B medfølgende forhåndskablet relé kontrollerer strømmen av elektrisitet. Den fungerer som en bryter som åpner eller lukker den elektriske kretsen. Dette reléet er nyttig i produksjons-, energi-, telekommunikasjons- og transportindustrien. Den kan håndtere belastninger med høy effekt, beskytte utstyr og forhindre skade fra elektrisk overbelastning.
Egenskaper:
- Funksjonelle enheter RIB2401B medfølgende forhåndskablet relé har en LED-indikator for å vise driftsstatus.
- Den har NEMA 1-klassifisert hus for å unngå utilsiktet kontakt med interne komponenter.
- Dette forhåndskablede reléet har en SPDT-bryter for å kontrollere to forskjellige kretser gjennom en lignende enkeltinngang.
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Klarer dette reléet ekstreme temperaturer?
A. Ja, den kan håndtere opptil 167 grader F.
Q. Hva er betydningen av kontaktvurderinger i et relé?
A. Kontaktklassifiseringer indikerer maksimal spenning og strøm som et relé trygt kan håndtere.
Sp. Hva er kontaktvurderingen til RIB2401B-relé for funksjonelle enheter?
A.
- 20A ved 277VAC
- 5A ved 480VAC
Sp. Er det vedlikeholdskrav for RIB-reléer for funksjonelle enheter?
A. Releer har lave vedlikeholdskrav. Regelmessige inspeksjoner for tegn på slitasje, kontroll av koblinger og sikring av at miljøet er innenfor spesifiserte grenser er tilrådelig.