Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB24P Innkapslet forhåndskablet relé Dpdt 20a@300vac | AB9QME 2ETA9

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB24P Innkapslet forhåndskablet relé Dpdt 20a@300vac

På lager
Vare: AB9QME Modell: RIB24PKryssreferanse: 2ETA9
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
703NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlagt forhåndsnettet stafett
Spole volt24 VAC/DC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)20A @ 300VAC, 20A @ 28VDC
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeGullblinket sølvkadmiumoksid
Dybde1.8 "
Dimensjoner2.3 "H x 3.2" B x 1.8 "D
Høyde2.3 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hz50/60
Leddlengde16 "
NEMA innkapslingstype1
Responstid18 msek.
Bredde3.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8536490080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Funksjonelle enheter RIB24P innelukket forhåndskablet relé styrer komponenter som lyssystemer, oppvarming, ventilasjon, klimaanlegg (HVAC) og bygningsautomasjonssystemer. Den er også egnet for sømløs strømkontroll og sekvensering.

Egenskaper:

  • Funksjonelle enheter RIB24P lukket forhåndskablet relé tillater overflatemontering for enkel og fleksibel installasjon på ulike overflater.
  • Dette vedlagte forhåndskablede reléet har en elektrisk ledningsforbindelse, noe som forenkler ledningsoppgaver og sikrer en brukervennlig installasjonsprosess.
  • Den leveres med en 24VAC / DC spolespenning, og tilbyr kompatibilitet med en rekke elektriske systemer.
  • Dette vedlagte forhåndskablede reléet tilbyr en NEMA-kapslingsklassifisering for beskyttelse mot støv og begrenset vanninntrenging.
  • Den har en LED-indikatorstatus for rask visuell bekreftelse av reléets driftsstatus.
  • Den er CE-sertifisert, CSFM & RoHS-kompatibel og UL-listet for økt sikkerhet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan er funksjonelle enheter RIB24P-innkapslet forhåndskablet relé montert?

A. RIB24P-reléet er overflatemontert for praktisk installasjon.

Q. Hva er responstiden til dette vedlagte forhåndskablede reléet?

A. Responstiden til dette forhåndskablede reléet er 18 millisekunder.

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 120VSpole voltKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)HP @ 240VNEMA innkapslingstypeResponstidBreddeKontakt skjemaPris
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBU1C-N4 Innkapslet forhåndskablet relé Spdt 10a@277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NO, 1/6 NC420 msek.2.8 "SPDT372NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBH1S Innkapslet forhåndskablet relé Spst 10a@277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC/DC, 208 til 277 VAC10A ved 277 VAC1/3 NO, 1/6 NC120 msek.3.2 "SPST437NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBU1S Innkapslet forhåndskablet relé Spst 10a@277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC/DC, 120 VAC10A ved 277 VAC1/3 NO, 1/6 NC120 msek.3.2 "SPST356NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBL3C Innkapslet forhåndskablet relé (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NO, 1/6 NC120 msek.4"(3) SPST758NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBL4C Innkapslet forhåndskablet relé (3)spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NO, 1/6 NC120 msek.4"(3) SPST, (1) SPDT964NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB2401D Innkapslet forhåndskablet relé Dpdt 10a@30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 NO, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 NO, 1/3 NC120 msek.2.8 "DPDT423NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB2402D Innkapslet forhåndskablet relé Dpdt 10a@30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 NO, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 til 277 VAC10A @ 30 VDC1/2 NO, 1/3 NC120 msek.2.8 "DPDT379NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB24P Innkapslet forhåndskablet relé Dpdt 20a@300vac
703NOK / enhet