CHAINFLEX CF77.UL kontrollkabel, 9 maks ampere


filtre
Konduktormateriale: Kobber , Jakkefarge: Grå , Jakkemateriale: polyuretan , Maks. Forsterkere: 9 , Maks. Spenning: 300V , Min. Bøyeradius: 7.5 x OD , Nominell utvendig dia.: 0.31 " , Antall dirigenter: 7 , Skjermet / Uskjermet: uskjermet , Temp. Område: -31 grader til 176 grader F , Ledningsfarge: Svart med hvite tall + (1) grønn / gul , Ledningsstørrelse: 18AWG
StilModellSpolelengdePris (eks. mva)
A
CF77-UL-07-07-25
25ft.861NOK
A
CF77-UL-07-07-100
100ft.3 318 NOK
A
CF77-UL-07-07-1
Klipp til lengden, bestill med foten53NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?