VESTIL ATP-seriens aluminiumsplateplattformtrucker, enkelthåndtak


filtre
Caster Dia .: 6" , hjulmateriale: Poly på Poly , hjultype: (2) Stiv, (2) Svingbar , hjulbredde: 1 5 / 8 " Inkluderer: Håndtak, (2) stive hjul og (2) svingbare hjul , Vektgrense: 3600 lbs. , Materiale: Aluminum , Maks. Plattformhøyde: 10.25 " , Antall batteri: Nei , Antall hjul: 4 , Total høyde: 39.25 " , Plattformhøyde: 10.25 " , Plattformmateriale: Aluminum , Strømkilde: Håndbok
StilModellDeck lengdeDekkhøydeDekkbreddeStatisk kapasitetFARGEPris (eks. mva)
A
ATP-C-2436
36 "10 1 / 4 "24 "-Sølv7 129 NOK
B
ATP-C-2448
48 "10 1 / 4 "24 "-Sølv9 061 NOK
C
ATP-C-3048
48 "10 1 / 4 "30 "-Sølv11 166 NOK
D
ATP-C-2460
60 "10 1 / 4 "24 "-Sølv-
RFQ
E
ATP-C-3060
60 "10 1 / 4 "30 "-Sølv11 567 NOK
F
ATP-C-3672
72 "10 1 / 4 "36 "-Sølv13 515 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?