SQUARE D MJA-serie støpte koffertbrytere


filtre
AC-spenningsvurdering: 600 VAC , effektbrytertype: standard , DC spenningsvurdering: Ikke rangert , Dybde: 8.1 " , Rammestørrelse: M , Høyde: 12.9 " , Maks. Ledningsstørrelse: 500 kcmil , Min. Ledningsstørrelse: 3/0 AWG , Montering: Panelmontering , Antall poler: 3 , Fase: 3 , Terminaltilkobling: Boks Lug , Reisetype: elektronisk , Bredde: 8.3 "
StilModellampsPris (eks. mva)
A
MJA36300
300158 345 NOK
A
MJA36350
350167 073 NOK
A
MJA36400
400150 533 NOK
A
MJA36450
450178 674 NOK
A
MJA36500
500163 882 NOK
A
MJA36600
600174 624 NOK
B
MJA36700
700201 907 NOK
A
MJA36800
800222 236 NOK

MJA-serie støpte koffertbrytere

Square D MJA Series støpt kappebrytere brukes i kommersielle anlegg, industrianlegg, datasentre og institusjonsbygg for pålitelig beskyttelse mot overstrøm og kortslutning i elektriske systemer. De har en -polet, 3-fase konfigurasjon med bolt-on terminal design for økt sikkerhet og sikker tilkobling. Disse standard kretsbryterne har en elektronisk utløsning for LSI (Long-time, Short-time and Instantaneous) trip-funksjoner. De tilbyr strømstyrker fra 300A til 800A. Disse bryterenhetene er videre utstyrt med lednings- og lastesideklemmer for å tilpasse kobber-/aluminiumsledninger i størrelser fra 500 Kcmil til 3 AWG.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?