SQUARE D MJA36500 kretsbryter 500a 3p 600vac Box Lug | AG7FUN 6NHC4

SQUARE D MJA36500 kretsbryter 500a 3p 600vac boksluke

På lager
Vare: AG7FUN Modell: MJA36500Kryssreferanse: 6NHC4

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

93 794 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering600 VAC
amps500
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde8.1 "
RammestørrelseM
Høyde12.9 "
Turinnstilling for høyforsterker5000A
Turinnstilling for lavforsterker1000A
Maks. AIR-vurdering25kA
Maks. Ledningsstørrelse500 kcmil
Min. Ledningsstørrelse3/0 AWG
MonteringPanelmontering
Antall poler3
Fase3
FasetilkoblingCBA
TerminalforbindelseBoks Lug
Reisetypeelektronisk
Bredde8.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.005
Skipets høyde (cm)26.42
Skipets lengde (cm)45.97
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D MJA36300 effektbryter 300a 3p 600vac Boksluke | AG7FUH 6NHA9 MJA36300300149 170 NOK
SQUARE D MJA36350 Strømbryter 350a 3p 600vac Boksluke | AG7FUK 6NHC1 MJA36350350161 547 NOK
SQUARE D MJA36400 effektbryter 400a 3p 600vac Boksluke | AG7FUL 6NHC2 MJA3640040093 794 NOK
SQUARE D MJA36450 Strømbryter 450a 3p 600vac Boksluke | AG7FUM 6NHC3 MJA36450450172 172 NOK
SQUARE D MJA36600 effektbryter 600a 3p 600vac Boksluke | AG7FUP 6NHC5 MJA3660060093 794 NOK
SQUARE D MJA36700 effektbryter 700a 3p 600vac Boksluke | AG7FUQ 6NHC6 MJA36700700200 361 NOK
SQUARE D MJA36800 effektbryter, 800 A, 3 P, 600 VAC, boksluke | AG7FUR 6NHC7 MJA3680080098 643 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D MJA36500 kretsbryter 500a 3p 600vac boksluke
93 794 NOK / enhet