VESTIL CCRF Series kommersielle sirkulasjonsvifter


filtre
Batteri inkludert: Nei , Bladmateriale: Aluminum , Ledningslengde: 108 " , Kabeltype: SJT type 3 , Vektmateriale: Stål , Husfarge: Svart , Innendørs utendørs: innendørs , Ionisering: Nei , Materiale: Stål , Misting: Nei , Motor HP: 1 / 4 hk , Antall blader: 3 , Antall hastigheter: 2 , Fase: 1 , stanglengde: 6 "til 43" , Fjernkontroll: Nei , Timer: Nei
StilModellGenerell dybdeBladfargeBlad Dia.Total høydeSamlet breddeAnbefalt romstørrelseSpenningCFM @ 0.500-inn. SPPris (eks. mva)
A
CCRF-24-W
27 "Sølv25 "27 "12 "-115V-5 655 NOK
B
CCRF-24-P
27 "Svart25 "104 "27 "600 sq ft.120VCFM 49006 627 NOK
B
CCRF-30-P
32 1 / 2 "Svart30 "106 "27 "700 sq ft.115VCFM 55007 300 NOK
C
CCRF-30-W
36 "Sølv30 "36 "16 "-115V-5 898 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?