VESTIL CCRF-24-W Kommersiell sirkulator veggvifte, 24 tommer dia. | AG7PGX

VESTIL CCRF-24-W Kommersiell sirkulator veggvifte, 24 tommer dia.

På lager
Vare: AG7PGX Modell: CCRF-24-W

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 655 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
Batteri inkludertNei
BladfargeSølv
Blad Dia.25 "
BladmaterialeAluminum
Knivstørrelse25 "
CFM høyCFM 5400
CFM LavCFM 4300
CFM MediumCFM 4900
FARGESvart, Sølv
Ledningslengde108 "
LedningstypeSJT type 3
VaktmaterialeStål
Høyde27 "
BoligfargeSvart
InkludererSJT Type 3 lederledning, 1/4 hestekrefter elektrisk motor, maskinvare inkludert
Innendørs / utendørsinnendørs
ioniseringNei
Lengde27 "
MaterialeStål
Maks. Forsterker2.3A
MåleenheterHVER
mistingNei
Motor HP1 / 4 hk
MonteringsstilWall
Antall kniver3
Antall hastigheter2
Generell dybde27 "
Total høyde27 "
Samlet bredde12 "
Fase1
FjernkontrollNei
TermostatNei
tidsurNei
Spenning115V
Volt / fase115V / 1PH
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8414596095
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeBladfargeBlad Dia.Total høydeSamlet breddeAnbefalt romstørrelseSpenningCFM @ 0.500-inn. SPPris
VESTIL CCRF-24-P Commercial Circulator Pedastal Fan, 24 Tommer Dia. | AG7PGW CCRF-24-P27 "Svart25 "104 "27 "600 sq ft.120VCFM 49006 627 NOK
VESTIL CCRF-30-P Commercial Circulator Pedastal Fan, 30 tommer Dia. | AG7PGY CCRF-30-P32 1 / 2 "Svart30 "106 "27 "700 sq ft.115VCFM 55007 300 NOK
VESTIL CCRF-30-W Kommersiell sirkulator veggvifte, 30 tommer dia. | AG7PGZ CCRF-30-W36 "Sølv30 "36 "16 "-115V-5 898 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CCRF-24-W Kommersiell sirkulator veggvifte, 24 tommer dia.
5 655 NOK / enhet