Vestil CCRF-30-P Commercial Circulator Pedastal Fan, 30 tommers dia.

Vare: AG7PGY Modell: CCRF-30-P
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 300 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
Batteri inkludertNei
BladfargeSvart
Blad Dia.30 "
Knivstørrelse30 "
CFM @ 0.500-inn. SPCFM 5500
CFM høyCFM 6000
CFM LavCFM 4800
CFM MediumCFM 5500
FARGESvart, Sølv
Ledningslengde108 "
LedningstypeSJT type 3
Høyde106 "
Inkluderer(1) Pedastal kommersiell sirkulasjonsvifte
Innendørs / utendørsinnendørs
ioniseringNei
Lengde32.5 "
MaterialeStål
Maks. Forsterker2.4A
MåleenheterHVER
mistingNei
Motor HP1 / 4 hk
MonteringsstilSokkel
Antall hastigheter2
Generell dybde32 1 / 2 "
Total høyde106 "
Samlet bredde27 "
Fase1
Stanglengde6 "til 43"
Anbefalt romstørrelse700 sq ft.
FjernkontrollNei
TermostatNei
tidsurNei
Spenning115V
Volt / fase115V / 1PH
Bredde27 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.7
Skipets høyde (cm)269.24
Skipets lengde (cm)82.55
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8414596095
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeBladfargeBlad Dia.Total høydeSamlet breddeAnbefalt romstørrelseSpenningCFM @ 0.500-inn. SPPris
VESTIL CCRF-24-P Commercial Circulator Pedastal Fan, 24 Tommer Dia. | AG7PGW CCRF-24-P27 "Svart25 "104 "27 "600 sq ft.120VCFM 49006 627 NOK
RFQ
VESTIL CCRF-24-W Kommersiell sirkulator veggvifte, 24 tommer dia. | AG7PGX CCRF-24-W27 "Sølv25 "27 "12 "-115V-5 655 NOK
VESTIL CCRF-30-W Kommersiell sirkulator veggvifte, 30 tommer dia. | AG7PGZ CCRF-30-W36 "Sølv30 "36 "16 "-115V-5 898 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

Vestil CCRF-30-P Commercial Circulator Pedastal Fan, 30 tommers dia.
7 300 NOK / enhet