BALDOR MOTOR Direktedrevne viftemotorer, en- og trefaset, TEAO


filtre
Base: RS , Lagertype: Ball , Klasse: LAGER , Innhegning: TEAO , Innkapslingstype: TEAO , Rammemateriale: Stål , Rammestørrelse: 56Z , fulllast forsterkere: 9.2/4.6 , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Montering: F1 , Monteringstype: C-ansikt, fotmontert , Total lengde: 14.42 " , Vurdering: 60 Hz , Tjenestefaktor: 1 , Skaft Dia.: 5/8 "" , Garanti: 2 År , Vekt: 49 lb
StilModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonFasePower FactorRevisjonRPMPris (eks. mva)
A
CHC3526A
----1 tlf---12 192 NOK
B
CHM345A
041.9/0.955.8 LB-FT.5369T17256 513 NOK
C
CHC545A
049.8/4.97 LB-FT11--17008 438 NOK
B
CHM545A
043.3-3.2/1.613 LB-FT13-U17258 174 NOK
C
CHC244A
044.2/2.12.3 LB-FT. 331-Z17006 115 NOK
B
CHM344A
041.9/0.955.8 LB-FT.5369T17256 466 NOK
C
CHC144A
043/1.51.4 LB-FT. 251--17255 481 NOK
C
CHC445A
047.2/3.65.8 LB-FT. 751-AB17007 891 NOK
B
CHM364A
062.2/1.17 LB-FT.53-U11407 353 NOK
B
CHM164A
061.3 / .654.67 LB-FT. 25353V11406 343 NOK
B
CHM264A
061.7 / .855.02 LB-FT. 333-V11406 759 NOK
B
CHM365A
062.2/1.17 LB-FT.53-V11407 410 NOK
C
CHC565A
0610.6/5.37 LB-FT1190U107511 414 NOK
C
CHC365A
066.4/3.24.3 LB-FT.51-T11007 967 NOK
C
CHC264A
064/22.2 LB-FT. 331-Q11007 382 NOK
C
CHC164A
063.2/1.61.8 LB-FT. 251-W11006 374 NOK
B
CHM465A
063.6/1.812.9 LB-FT. 753-W11408 467 NOK
B
CHM565A
063.7-3.6/1.815.2 LB-FT1368J11409 638 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?