BALDOR MOTOR CHC144A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1725 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ramme | AJ6QCE

BALDOR MOTOR CHC144A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1725 o/min, 60 Hz, 0.25 hk, 1 fase, TEAO, 48Z ramme

På lager
Vare: AJ6QCE Modell: CHC144A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 481 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlåsemotor med direkte kjøring
amps3/1.5
BaseRS
Nedbrytningsmoment1.4 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEAO
Frame48Z
Full belastningseffektivitet66
Dreiemoment med full belastning0.75 LB-FT
HP. 25
Hz60
IsolasjonB
Bly7 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning0.86 Amps
Antall poler04
Produksjon. 25
Fase1
RPM1725
typen1712C
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85013100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dreiemoment med låst rotor: 0.2 LB-FT
    • Navneskilt nr.: NP1203A01
    • Opptrekksmoment: 0.2 LB-FT
    • Startstrøm: 5.7 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonFasePower FactorRevisjonRPMPris
BALDOR MOTOR CHC164A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ramme | AJ6QCF CHC164A063.2/1.61.8 LB-FT. 251-W11006 374 NOK
BALDOR MOTOR CHC244A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ramme | AJ6QCG CHC244A044.2/2.12.3 LB-FT. 331-Z17006 115 NOK
BALDOR MOTOR CHC264A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ramme | AJ6QCH CHC264A064/22.2 LB-FT. 331-Q11007 382 NOK
BALDOR MOTOR CHC3526A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 900 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEAO, 56Z Ramme | AJ6QCP CHC3526A----1 tlf---12 192 NOK
BALDOR MOTOR CHC365A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEAO, 56YZ Ramme | AJ6QCQ CHC365A066.4/3.24.3 LB-FT.51-T11007 968 NOK
BALDOR MOTOR CHC445A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, TEAO, 56YZ Ramme | AJ6QCR CHC445A047.2/3.65.8 LB-FT. 751-AB17007 891 NOK
BALDOR MOTOR CHC545A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TEAO, 56 Ramme | AJ6QCT CHC545A049.8/4.97 LB-FT11--17008 438 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CHC144A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1725 o/min, 60 Hz, 0.25 hk, 1 fase, TEAO, 48Z ramme
5 481 NOK / enhet