BALDOR MOTOR CHC3526A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 900 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEAO, 56Z Ramme | AJ6QCP

BALDOR MOTOR CHC3526A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 900 o/min, 60 Hz, 0.5 hk, 1 fase, TEAO, 56Z ramme

På lager
Vare: AJ6QCP Modell: CHC3526A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 192 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlåsemotor med direkte kjøring
Bearing TypeBall
Effektivitet50%
VedleggstypeTEAO
RammematerialeStål
Rammestørrelse56Z
Forsterker med full belastning9.2/4.6
HP1 / 2 hk
IsolasjonsklasseB
MonteringstypeC-ansikt, fotmontert
Total lengde14.42 "
Fase1 tlf
Vurdering60 Hz
Servicefaktor1
Skaft Dia.5/8 ""
Spenning115/230 V.
Garanti2 År
Vekt49 lb

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • synkron o / min: 900 o / min
    • volt @ frekvens: 115 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonFasePower FactorRevisjonRPMPris
BALDOR MOTOR CHC144A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1725 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ramme | AJ6QCE CHC144A043/1.51.4 LB-FT. 251--17255 481 NOK
BALDOR MOTOR CHC164A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ramme | AJ6QCF CHC164A063.2/1.61.8 LB-FT. 251-W11006 374 NOK
BALDOR MOTOR CHC244A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ramme | AJ6QCG CHC244A044.2/2.12.3 LB-FT. 331-Z17006 115 NOK
BALDOR MOTOR CHC264A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ramme | AJ6QCH CHC264A064/22.2 LB-FT. 331-Q11007 382 NOK
BALDOR MOTOR CHC365A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEAO, 56YZ Ramme | AJ6QCQ CHC365A066.4/3.24.3 LB-FT.51-T11007 968 NOK
BALDOR MOTOR CHC445A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, TEAO, 56YZ Ramme | AJ6QCR CHC445A047.2/3.65.8 LB-FT. 751-AB17007 891 NOK
BALDOR MOTOR CHC545A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TEAO, 56 Ramme | AJ6QCT CHC545A049.8/4.97 LB-FT11--17008 438 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CHC3526A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 900 o/min, 60 Hz, 0.5 hk, 1 fase, TEAO, 56Z ramme
12 192 NOK / enhet