ALTRONIX Video Baluns / Combiners, 1 utgang


filtre
Batterier påkrevd: Nei , Høyde: 3 / 4 " , Inngangsspenning: 24VAC, 28VAC eller 12VDC , Lengde: 2.25 " , Antall utganger: 1 , Utgangsstrøm: 1 amp , Underkategori: Komponent for videosystem , Spenningsutgang: 24VAC, 28VAC eller 12VDC , Bredde: 1"
StilModelltypenpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
HUBWAYAV2PK
AV282 480 NOK
A
HUBWAYAVPPK
AVP82 748 NOK

Video Baluns / Combiners, 1 utgang

Altronix video baluns / combiners brukes med passive transceiver hubs og rote video / strøm fra merkets HubWay eller HubSat enheter for faste innendørs og utendørs kameraer. De gir 1A strømforsyning og opererer i temperaturer fra 0 grader til 49 grader Celsius. Merkets HUBWAYAV2PK Video Balun / Combiner har grønne strøm-LED-indikatorer for riktig punkt-til-punkt-funksjon. Velg fra et bredt utvalg av disse UL-listede tilbehørene i en pakke med 8 enheter, tilgjengelig i 75 ohm videoutganger og innganger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?