Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX HUBWAYAV2PK Av2 Baluns 8 Pk | AC7DBC 38C652

ALTRONIX HUBWAYAV2PK Av2 Baluns 8 Pk

På lager
Vare: AC7DBC Modell: HUBWAYAV2PKKryssreferanse: 38C652

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
2 480 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVideo Balun / Combiner
Nødvendige batterierNei
Høyde3 / 4 "
Inngangsspenning24VAC, 28VAC eller 12VDC
Lengde2.25 "
Antall utganger1
Utgangsstrøm1 amp
UnderkategoriKomponent for videosystem
typenAV2
Spenningsutgang24VAC, 28VAC eller 12VDC
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8471900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenpk. Antall.Pris
ALTRONIX HUBWAYAVPPK Avp Baluns 8 Pk | AC7DBE 38C654 HUBWAYAVPPKAVP82 748 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX HUBWAYAV2PK Av2 Baluns 8 Pk
2 480 NOK /pakke