BALDOR MOTOR CHM164A Direct Drive Fan Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 3 Phase, XPFC, 48YZ Frame | AJ6QCV

BALDOR MOTOR CHM164A Direktedrevet viftemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3-fase, XPFC, 48YZ ramme

På lager
Vare: AJ6QCV Modell: CHM164A

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 750 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlåsemotor med direkte kjøring
amps1.3 / .65
BaseRS
Nedbrytningsmoment4.67 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEAO
Frame48Z
Full belastningseffektivitet66
Dreiemoment med full belastning1.18 LB-FT
HP. 25
Hz60
IsolasjonB
Bly12 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning0.61 Amps
Antall poler06
Produksjon. 25
Fase3
Power Factor53
RevisjonV
RPM1140
Temp. Stige63 grader
typen1711M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dreiemoment med låst rotor: 3.32 LB-FT
    • Navneskilt nr.: NP1203A27
    • Opptrekksmoment: 2.89 LB-FT
    • SF AMP: 1.4/.7
    • Startstrøm: 2.81 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonFasePower FactorRevisjonRPMPris
BALDOR MOTOR CHC144A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1725 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ramme | AJ6QCE CHC144A043/1.51.4 LB-FT. 251--172510 058 NOK
BALDOR MOTOR CHC164A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ramme | AJ6QCF CHC164A063.2/1.61.8 LB-FT. 251-W110011 695 NOK
BALDOR MOTOR CHC244A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ramme | AJ6QCG CHC244A044.2/2.12.3 LB-FT. 331-Z170011 220 NOK
BALDOR MOTOR CHC264A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ramme | AJ6QCH CHC264A064/22.2 LB-FT. 331-Q11007 726 NOK
BALDOR MOTOR CHC3526A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 900 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEAO, 56Z Ramme | AJ6QCP CHC3526A----1 tlf---22 370 NOK
BALDOR MOTOR CHC365A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEAO, 56YZ Ramme | AJ6QCQ CHC365A066.4/3.24.3 LB-FT.51-T110014 620 NOK
BALDOR MOTOR CHC445A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, TEAO, 56YZ Ramme | AJ6QCR CHC445A047.2/3.65.8 LB-FT. 751-AB170014 479 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CHM164A Direktedrevet viftemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3-fase, XPFC, 48YZ ramme
6 750 NOK / enhet