WILKERSON Elektroniske proporsjonale regulatorer


filtre
Nøyaktighet: + / - 0.3% , Innhegning: IP65 , Høyde: 5.55 " , Indikator: Integrert LED , Inngangssignal: 0-10V eller 4-20 mA , Inngangsspenning: 24 VDC , Maks. Strømme: 35 cfm , PT: 1 / 4 " , Strømforbruk: 1.1 W , Temp. Område: 32 til 122 grader F , Type: elektronisk , Bredde: 2.25 "
StilModellJusteringsområdeMaks. PressPris (eks. mva)
A
ER09-02-00C0
0 til 30 psi45 psi15 726 NOK
A
ER09-02-0000
0 til 145 PSI150 psi14 310 NOK

Elektroniske proporsjonale regulatorer

Wilkerson proporsjonale regulatorer er designet for å raskt justere og opprettholde innstilt utgangstrykk i automatisering, pakking, mat og bilapplikasjoner. Disse elektroniske proporsjonalregulatorene har LED-skjerm med høy synlighet med lettleste tegn og frontmonterte berøringskontroller for enkel kalibrering og oppsett. Lett aluminiumskonstruksjon gir slitestyrke og holdbarhet, og bunnmontert eksos frigjør automatisk trykk ved tap av forsyningsspenning. Velg fra et bredt utvalg av disse miniatyrregulatorene, tilgjengelig i 45 og 150 psi trykkalternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?