Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILKERSON ER09-02-0000 proporsjonal regulator 1/4 tommer 0-145psi | AF2GLM 6THW9

WILKERSON ER09-02-0000 proporsjonal regulator 1/4 tommer 0-145psi

På lager
Vare: AF2GLM Modell: ER09-02-0000Kryssreferanse: 6THW9
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
14 310 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakProporsjonal regulator
Nøyaktighet+ / - 0.3%
Justeringsområde0 til 145 PSI
KabinettIP65
Høyde5.55 "
IndikatorIntegrert LED
Inngangssignal0-10V eller 4-20 mA
Inngangsspenning24 VDC
Maks. Strømme35 cfm
Maks. Press150 psi
PT1 / 4 "
Strømforbruk1.1 W
Temp. Område32 til 122 grader F
typenelektronisk
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8481809015
OpprinnelseslandNL

Produktvarianter

ProduktModellJusteringsområdeMaks. PressPris
WILKERSON ER09-02-00C0 proporsjonal regulator 1/4 tommer 0-30psi | AF2GLL 6THW8 ER09-02-00C00 til 30 psi45 psi15 726 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILKERSON ER09-02-0000 proporsjonal regulator 1/4 tommer 0-145psi
14 310 NOK / enhet