WOODHEAD 1300660090 Hannbeholder, 4-polet 1/2 til 14 NPT, 14/1 AWG, 19.7 tommers lengde

Vare: CH2EHM Modell: 1300660090Kryssreferanse: 1R4006A28M005G
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig beholder
KoblingstypeEkstern tråd
Keywayenslig
Lengde0.5m
Montering gjengestørrelse1/2 "- 14 PT
Antall poler4
OrienteringRett
Temperaturområde-20 til 90 grader C
typenmann
Ledningsstørrelse (AWG)14

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • BradPower A

Produktvarianter

ProduktModellKoblingstypeKeywayLengdeMontering gjengestørrelseAntall polerTemperaturområdetypenPris
WOODHEAD 1300660182 Hannbeholder, 4-polet, 1/2 NPT, 10 Størrelse, PVC, 12 m Lengde | CG9ZXC CR4006A30M120 1300660182--------
RFQ
WOODHEAD 1300660181 Hannbeholder, 4-polet, 1/2 NPT, 10 Størrelse, PVC, 8 m Lengde | CG9ZXF CR4006A30M080 1300660181--------
RFQ
WOODHEAD 1300660046 Hannbeholder, 3-polet, 1/2 NPT, 16 Størrelse, PVC, 1.5 m Lengde | CH2DWK 1R3006A20M015G 1300660046--------
RFQ
WOODHEAD 1300660003 Hannbeholder, 3-polet, 1/2 NPT, 16 Størrelse, PVC, 1 m Lengde | CH2DWL 1R3006A20M010G 1300660003--------
RFQ
WOODHEAD 1300660045 Hannbeholder, 3-polet, 6 fots lengde, 16/1 størrelse, PVC | CH2DWT 1R3006A20F060G 1300660045--------
RFQ
WOODHEAD 1300660044 Hannbeholder, 3-polet, 5 fots lengde, 16/1 størrelse, PVC | CH2DWX 1R3006A20F050G 1300660044--------
RFQ
WOODHEAD 1300660043 Hannbeholder, 3-polet, 3 fots lengde, 16/1 størrelse, PVC | CH2DWY 1R3006A20F030G 1300660043--------
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WOODHEAD 1300660090 Hannbeholder, 4-polet 1/2 til 14 NPT, 14/1 AWG, 19.7 tommers lengde