BALDOR MOTOR CHM344A Direktedrevet viftemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEAO, 48YZ Ramme | AJ6QCX

BALDOR MOTOR CHM344A Direct Drive Viftemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEAO, 48YZ Ramme

På lager
Vare: AJ6QCX Modell: CHM344A

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 066 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlåsemotor med direkte kjøring
amps1.9/0.95
BaseRS
Nedbrytningsmoment5.8 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEAO
Frame48Z
Full belastningseffektivitet72
Dreiemoment med full belastning1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
IsolasjonB
Bly12 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning0.7 Amps
Antall poler04
Produksjon.5
Fase3
Power Factor69
RevisjonT
RPM1725
Temp. Stige55 grader C
typen1716M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dreiemoment med låst rotor: 4.4 LB-FT
    • Navneskilt nr.: NP1203A27
    • Opptrekksmoment: 4 LB-FT
    • SF AMP: 2 / 1
    • Startstrøm: 5.4 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonFasePower FactorRevisjonRPMPris
BALDOR MOTOR CHC144A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1725 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ramme | AJ6QCE CHC144A043/1.51.4 LB-FT. 251--172510 058 NOK
BALDOR MOTOR CHC164A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ramme | AJ6QCF CHC164A063.2/1.61.8 LB-FT. 251-W110011 695 NOK
BALDOR MOTOR CHC244A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ramme | AJ6QCG CHC244A044.2/2.12.3 LB-FT. 331-Z170011 220 NOK
BALDOR MOTOR CHC264A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ramme | AJ6QCH CHC264A064/22.2 LB-FT. 331-Q11007 726 NOK
BALDOR MOTOR CHC3526A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 900 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEAO, 56Z Ramme | AJ6QCP CHC3526A----1 tlf---22 370 NOK
BALDOR MOTOR CHC365A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEAO, 56YZ Ramme | AJ6QCQ CHC365A066.4/3.24.3 LB-FT.51-T110014 620 NOK
BALDOR MOTOR CHC445A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, TEAO, 56YZ Ramme | AJ6QCR CHC445A047.2/3.65.8 LB-FT. 751-AB170014 479 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CHM344A Direct Drive Viftemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEAO, 48YZ Ramme
12 066 NOK / enhet