VESTIL ATP-C-2436 Plattform lastebil, slitebaneplate, 24 x 36 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7MAU

VESTIL ATP-C-2436 plattform lastebil, slitebaneplate, 24 x 36 tommer størrelse, sølv, aluminium

På lager
Vare: AG7MAU Modell: ATP-C-2436

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 129 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Caster Dia.6"
Caster materialePoly på Poly
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde1 5 / 8 "
FARGESølv
Dekkhøyde10 1 / 4 "
Deck lengde36 "
Dekkbredde24 "
Fremre hjul Dia.6"
Høyde39.25 "
InkludererHåndtak, (2) stive hjul og (2) svingbare hjul
Lastekapasitet3600 lbs.
MaterialeAluminum
Maks. Plattformhøyde10.25 "
Antall batteriNei
Antall hjul4
Total høyde39.25 "
Total lengde36 "
Samlet bredde24 "
Plattformhøyde10.25 "
Plattform Lengde36 "
PlattformmaterialeAluminum
Plattformbredde24 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.6"
Statisk kapasitet3600 lbs.
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.7
Skipets høyde (cm)99.7
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDeck lengdeDekkhøydeDekkbreddeStatisk kapasitetFARGEPris
VESTIL ATP-C-2448 Plattform lastebil, slitebaneplate, 24 x 48 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7MAW ATP-C-244848 "10 1 / 4 "24 "-Sølv9 061 NOK
VESTIL ATP-C-2460 plattformtruck, slitebaneplate, 24 x 60 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7MAI ATP-C-246060 "10 1 / 4 "24 "-Sølv-
RFQ
VESTIL ATP-C-3048 plattformtruck, slitebaneplate, 30 x 48 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7MBA ATP-C-304848 "10 1 / 4 "30 "-Sølv11 166 NOK
VESTIL ATP-C-3060 plattformtruck, slitebaneplate, 30 x 60 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7MBC ATP-C-306060 "10 1 / 4 "30 "-Sølv11 567 NOK
VESTIL ATP-C-3672 plattform lastebil, slitebaneplate, 36 x 72 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7MBE ATP-C-367272 "10 1 / 4 "36 "-Sølv13 515 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ATP-C-2436 plattform lastebil, slitebaneplate, 24 x 36 tommer størrelse, sølv, aluminium
7 129 NOK / enhet