Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 7710-1/8NEO2-A 1/8in Neopren 2 Ply12 x 12 | AF2WNR 6YHF2

E JAMES & CO 7710-1/8NEO2-A 1/8in Neopren 2 Ply12 x 12

På lager
Vare: AF2WNR Modell: 7710-1/8NEO2-AKryssreferanse: 6YHF2
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
175NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer60
Forlengelse230
FinishGlatt
Lengde12 "
MaterialeNeopren
Maks. Temp.+180 F.
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Strekkfasthet1500 PSI
Tykkelse1 / 8 "
typen2-lags tekstil innsatt
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)0.15
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellForlengelseLengdeMaterialeStrekkfasthetTykkelsetypenBreddePris
E JAMES & CO 7710-1/16NEO1-A 1/16 Tommer Neopren 1 Ply 12 x 12 | AF2WNL 6YHE7 7710-1 / 16NEO1-A23012 "Neopren1500 PSI1 / 16 "1-lags tekstil innsatt12 "135NOK
E JAMES & CO 7710-1/16NEO1-B 1/16 tommer neopren 1 lag 12 x 24 tommer | AF2WNM 6YHE8 7710-1 / 16NEO1-B23012 "Neopren1500 PSI1 / 16 "1-lags tekstil innsatt24 "168NOK
E JAMES & CO 7710-1/16NEO1-C 1/16 Tommer Neopren 1 Ply 36 x 12 | AF2WNN 6YHE9 7710-1 / 16NEO1-C23012 "Neopren1500 PSI1 / 16 "1-lags tekstil innsatt36 "300NOK
E JAMES & CO 7710-1/16NEO1-5 1/16 Tommers Neopren 1 Ply 36 x 60 | AF2WNP 6YHF0 7710-1/16NEO1-523060 "Neopren1500 PSI1 / 16 "1-lags tekstil innsatt36 "1 232 NOK
E JAMES & CO 7710-1/16NEO110 1/16 Tommers Neopren 1 Ply 36 x 120 | AF2WNQ 6YHF1 7710-1 / 16NEO110230120 "Neopren1500 PSI1 / 16 "1-lags tekstil innsatt36 "2 789 NOK
E JAMES & CO 7710-1/8NEO2-B 1/8in Neopren 2 Ply 24 x 12 | AF2WNT 6YHF3 7710-1 / 8NEO2-B23012 "Neopren1500 PSI1 / 8 "2-lags tekstil innsatt24 "291NOK
E JAMES & CO 7710-1/8NEO2-C 1/8in Neopren 2 Ply 36 x 12 | AF2WNU 6YHF4 7710-1 / 8NEO2-C23012 "Neopren1500 PSI1 / 8 "2-lags tekstil innsatt36 "400NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 7710-1/8NEO2-A 1/8in Neopren 2 Ply12 x 12
175NOK / enhet