SMC VALVES 426-serien, PVC-tilbakeslagsventil


filtre
Sprekktrykk: 1 psi , Hex-størrelse: 1" , Maks. Temp.: 140 Grader F , Maks. Vanntrykk: 125 psi , Monteringsposisjon: Vertikal eller Horisontal , Total høyde: 1" , Setemateriale: Grå PVC , Fjærmateriale: Rustfritt stål , Bredde: 1"
StilModellTilkoblingstypeLengdeForsegl materialeStørrelsePris (eks. mva)
A
PVC CHK 426-4B4B-B
Brodd3 17 / 32 "god1 / 4 "277NOK
B
PVC CHK 426-6B6B-B
Brodd3 17 / 32 "god3 / 8 "260NOK
C
PVC CHK 426-8B8B-B
Brodd3 17 / 32 "god1 / 2 "247NOK
C
PVC CHK 426-8B8B-F
Brodd3 17 / 32 "Viton1 / 2 "271NOK
A
PVC CHK 426-4B4B-F
Brodd3 17 / 32 "Viton1 / 4 "256NOK
B
PVC CHK 426-6B6B-F
Brodd3 17 / 32 "Viton3 / 8 "434NOK
D
PVC CHK 426-4F4F-B
FNPT2 29 / 32 "god1 / 4 "258NOK
D
PVC CHK 426-4F4F-F
FNPT2 29 / 32 "Viton1 / 4 "290NOK
E
PVC CHK 426-2F2F-B
FNPT2 29 / 32 "god1 / 8 "251NOK
E
PVC CHK 426-2F2F-F
FNPT2 29 / 32 "Viton1 / 8 "258NOK
F
PVC CHK 426-4F4M-B
FPT x MPT2 29 / 32 "god1 / 4 "262NOK
G
PVC CHK 426-4M4M-B
MNPT2 29 / 32 "god1 / 4 "249NOK
G
PVC CHK 426-4M4M-F
MNPT2 29 / 32 "Viton1 / 4 "271NOK
F
PVC CHK 426-4F4M-F
MNPT x FNPT2 29 / 32 "Viton1 / 4 "290NOK
H
PVC CHK 426-4M4F-F
MNPT x FNPT2 29 / 32 "Viton1 / 4 "271NOK
H
PVC CHK 426-4M4F-B
MNPT x FNPT2 29 / 32 "god1 / 4 "276NOK
I
PVC CHK 426-6SMC6SMC-B
Skyv3.437 "god3 / 8 "345NOK
J
PVC CHK 426-4SMC4SMC-B
Skyv3.437 "god1 / 4 "316NOK
I
PVC CHK 426-6SMC6SMC-F
Skyv3.437 "Viton3 / 8 "380NOK
I
PVC CHK 426-4SMC4SMC-F
Skyv3.437 "Viton1 / 4 "402NOK

426-serien, PVC-tilbakeslagsventil

SMC 426-serien tilbakeslagsventiler tillater flyt av væske i én retning samtidig som de forhindrer tilbakestrømning i motsatt retning. Disse ventilene er konstruert med grå PVC (polyvinylklorid) for å tilby korrosjonsbestandighet, holdbarhet og rimelighet, noe som gjør dem ideelle for vannbehandling, kjemisk håndtering og rørlegger- og vanningssystemer. De har en kule- og fjærkonfigurasjon i rustfritt stål som lar ventilen lukke/åpne når trykket i systemet stiger eller synker, og regulerer dermed riktig strømning og forhindrer tilbake hevert. Disse enhetene er videre integrert med Buna-N / Viton tetninger for å forhindre lekkasje og inntrenging av forurensninger for jevn funksjon av interne deler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?