Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER PVC CHK 426-2F2F-B Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil Grå Pvc | AD7CHM 4DHZ2

SMC VALVES PVC CHK 426-2F2F-B Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil Grå Pvc

På lager
Vare: AD7CHM Modell: PVC CHK 426-2F2F-BKryssreferanse: 4DHZ2
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
274NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuleformet fjærkontrollventil
TilkoblingstypeFNPT
Sprekktrykk1 psi
Hex størrelse1"
Lengde2 29 / 32 "
MaterialeGrå PVC
Maks. Temp.140 Grader F
Maks. Vanntrykk125 psi
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde1"
Forsegl materialegod
SetematerialeGrå PVC
Størrelse1 / 8 "
FjærmaterialeRustfritt stål
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481309000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeLengdeForsegl materialeStørrelsePris
SMC VENTILER PVC CHK 426-2F2F-F Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil 1/8 tomme | AD7CHN 4DHZ3 PVC CHK 426-2F2F-FFNPT2 29 / 32 "Viton1 / 8 "260NOK
SMC VENTILER PVC CHK 426-4M4M-B Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil 1/4 tomme Mpt | AD7CHP 4DHZ4 PVC CHK 426-4M4M-BMNPT2 29 / 32 "god1 / 4 "253NOK
SMC VENTILER PVC CHK 426-4M4M-F Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil 1/4 tomme Mpt | AD7CHQ 4DHZ5 PVC CHK 426-4M4M-FMNPT2 29 / 32 "Viton1 / 4 "265NOK
SMC VENTILER PVC CHK 426-4M4F-B Kulekjegle Fjær tilbakeslagsventil Grå Pvc | AD7CHR 4DHZ6 PVC CHK 426-4M4F-BMNPT x FNPT2 29 / 32 "god1 / 4 "275NOK
SMC VENTILER PVC CHK 426-4M4F-F Kulekjegle Fjær tilbakeslagsventil Grå Pvc | AD7CHT 4DHZ7 PVC CHK 426-4M4F-FMNPT x FNPT2 29 / 32 "Viton1 / 4 "265NOK
SMC VENTILER PVC CHK 426-4F4M-B Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil Grå Pvc | AD7CHU 4DHZ8 PVC CHK 426-4F4M-BFPT x MPT2 29 / 32 "god1 / 4 "250NOK
SMC VENTILER PVC CHK 426-4F4M-F Kulekjegle Fjær tilbakeslagsventil Grå Pvc | AD7CHV 4DHZ9 PVC CHK 426-4F4M-FMNPT x FNPT2 29 / 32 "Viton1 / 4 "289NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES PVC CHK 426-2F2F-B Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil Grå Pvc
274NOK / enhet