Functional Devices, Inc. RIB2421C innelukket forhåndskablet relé brukes i kommersielle og industrielle omgivelser for å administrere elektriske kretser for å kontrollere belysning, oppvarming, ventilasjon, klimaanlegg og andre bygningsautomatiseringssystemer.
Egenskaper:
- Funksjonelle enheter RIB2421C lukket forhåndskablet relé tillater overflatemontering for praktisk installasjon på ulike overflater.
- Dette vedlagte forhåndskablede reléet har en elektrisk tilkoblingstype med ledning, som forenkler ledningsoppgaver og øker brukervennligheten.
- Den leveres med en 24VAC / DC spolespenning, som gir kompatibilitet med en rekke elektriske systemer.
- Dette vedlagte forhåndskablede reléet har en strømstyrke på 10A, noe som gjør det egnet for styring av høyspenningsapparater som eksosvifter, støvsugere og motorer.
- Den har en LED-indikatorstatus, som gir visuell tilbakemelding om reléets driftsstatus.
- Dette reléet er designet med en robust mekanisk driftsholdbarhet på 10000000 sykluser, noe som sikrer langsiktig pålitelighet i forskjellige bruksområder.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er responstiden for funksjonelle enheter RIB2421C innelukket forhåndskablet relé?
A. Responstiden til dette reléet er 20 millisekunder.
Sp. Hva er effekten til dette vedlagte forhåndskablede reléet ved forskjellige spenninger?
A. Den har en effekt på 1/2 hk ved 120VAC og 1 hk ved 240VAC.
Sp. Hvilke standarder oppfyller funksjonelle enheter RIB2421C medfølgende forhåndskablet relé?
A. Dette reléet er i samsvar med UL, RoHS og CE & CSFM-godkjent.