Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 698 11/2 Trap Wrot Copper C x C 1-1/2 x 1-1/2 In | AC8FUJ 39R728

NIBCO 698 11/2 Trap Wrot Copper C x C 1-1/2 x 1-1/2 In

På lager
Vare: AC8FUJ Modell: 698 11/2Kryssref.: 39R728
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
1 438 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakP-felle
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press577 psi @ 200 grader F
Utenfor Dia.1.625 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2195
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 698 1 Trap Wrot Copper 1-1/8 395 Psi Ved 200f | AC8FPA 39R626 698395 psi @ 200 grader F1.125 "1"597NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 698 11/2 Trap Wrot Copper C x C 1-1/2 x 1-1/2 In
1 438 NOK / enhet