Funksjonelle enheter RIB01BDC innelukket forhåndskablet relé brukes i elektroniske og elektriske systemer for å automatisere og kontrollere kretser. Den leveres forhåndskablet i et beskyttende kabinett, noe som forenkler installasjonen. Den brukes i industrimaskiner, bilapplikasjoner og automasjonssystemer for å øke effektiviteten ved å muliggjøre fjernkontroll eller automatisert kontroll av elektriske enheter.
Egenskaper:
- Den har overflatemontering for enkel installasjon og rask oppsett i ulike bruksområder.
- Dette reléet kommer med ledningsforbindelser, som effektiviserer installasjonsprosessen.
- Den har et SPDT-kontaktskjema for allsidig svitsjingsevne, noe som forbedrer tilpasningsevnen i kontrollapplikasjoner.
- Den har en responstid på 1.8 sekunder for å forbedre reléets effektivitet under raskt skiftende forhold.
- Den inkluderer en LED-indikator for å gi visuell bekreftelse av driftsstatus.
- Den tilbyr et NEMA 1-kabinett og en lukket design for å øke påliteligheten ved å beskytte interne komponenter fra miljøfaktorer.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvor holdbart er reléet når det gjelder mekaniske operasjoner?
A. Reléet har en mekanisk driftsholdbarhet på 10000000 sykluser, noe som sikrer langvarig og pålitelig ytelse ved hyppige vekslingsapplikasjoner.
Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta under installasjonen for å ivareta sikkerheten?
A.
- Følg instruksjonene i produkthåndboken for sikker og nøyaktig installasjon.
- Jord reléet og tilhørende komponenter for å redusere risikoen for elektriske farer.
- Overhold strengt gjeldende elektriske forskrifter og standarder under installasjonsprosessen.
- Når du er i tvil, søk veiledning fra en kvalifisert elektriker for å sikre en sikker og kyndig installasjon.
- Slå av strømmen før du starter noen installasjonsprosedyrer for å forhindre elektriske ulykker.
- Før installasjon, inspiser reléet og tilhørende deler for skade, utskifting eller reparasjon etter behov.
- Fest ledninger trygt for å forhindre belastning eller skade, bruk riktig isolasjon for å unngå elektrisk eksponering.
Q. Hvor raskt reagerer reléet på inngangssignaler?
A. Reléet har en responstid på 1.8 sekunder, og gir en rask og effektiv svitsjingsevne som svar på inngangssignaler.
Sp. Hvordan drives reléet?
A. Reléet fungerer ved en spolespenning på 120VAC, noe som gjør det kompatibelt med standard strømkilder.