A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Smørbar puteblokk , CFM @ 1.500-In. SP: 4316 , Høyde: 32 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Hz: 60 , Maks. Dybde: 32 " , Maks. Innløpstemperatur: 160 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof Air-Over , Monteringsposisjon: Vertikal horisontal , Outlet Dia.: 14-1 / 2 " , Uttakshøyde: 27 7 / 8 " , Uttaksbredde: 27 7 / 8 " , Skaft Dia.: 1" , Hjuldiameter: 20 " , Hjulmateriale: Aluminum , Hjultype: Bakoverhelling , Bredde: 32 "
Kanalblåsere, 20 tommer
Dayton 20-tommers kanalblåsere er ideelle for ren lufttilførsel i industrielle og kommersielle rom. De brukes i innsugs- og eksossystemer, etterfyllingsluftsystemer og retursystemer og er laget av slitesterkt galvanisert stål. De har videre aluminiumskonstruerte bakoverhellende hjul for ekstremt lav lydoperasjoner. De tilbyr gjensmøring av puteblokklager for jevn service og lager- og motordeksler for forlenget levetid. Disse sentrifugalkanalblåserne har krager for å forenkle kanaltilkoblinger og tilgangspaneler for raskt vedlikehold. Velg fra et bredt utvalg av kanalblåsere, tilgjengelig i 3/4, 1, 1.5 og 2 HK effektklassifiseringer på Raptor Supplies.