DAYTON Trapp klatre håndbiler, rød, manuelt drevet


filtre
Farge: Rød , Materiale: Stål , Total dybde: 22 " , Drevet av: Håndbok , Hjullager: 5 / 8 " , Hjuldiameter: 10 " , Hjulmateriale: Gummi
StilModellFinishHåndtakstypeLastekapasitetTotal høydeSamlet breddeHjul TypeHjulbreddePris (eks. mva)
A
21U666
PulverlakkKontinuerlig Frame Flow-Back800 lb.47 "19 "Massivt gummi2.75 "4 243 NOK
B
21U670
PulverlakkKontinuerlig rammesløyfe800 lb.49 "19 "Massivt gummi2.75 "2 264 NOK
B
21U671
PulverlakkKontinuerlig rammesløyfe800 lb.49 "22.25 "Pneumatisk3.5 "1 797 NOK
C
21U668
PulverlakkDobbelt håndtak800 lb.49 "19 "Massivt gummi2.75 "1 350 NOK
C
21U669
PulverlakkDobbelt håndtak800 lb.49 "22.25 "Pneumatisk3.5 "1 423 NOK
A
21U667
PulverlakkKontinuerlig Frame Flow-Back800 lb.47 "22.25 "Pneumatisk3.5 "1 347 NOK
D
3W481
Rustbestandig pulverlakkKontinuerlig Frame Flow-Back500 lb.46 "20 "Semi-pneumatisk2.75 "1 258 NOK
E
3W484
Rustbestandig pulverlakkKontinuerlig ramme Dual Pin500 lb.50.5 "20 "Semi-pneumatisk2.75 "1 304 NOK
F
3W485
Rustbestandig pulverlakkKontinuerlig ramme Dual Pin650 lb.50.5 "22 "Pneumatisk4"1 824 NOK
G
3W088
Rustbestandig pulverlakkKontinuerlig rammesløyfe400 lb.51 "19 "Semi-pneumatisk2.75 "1 389 NOK
H
3W089
Rustbestandig pulverlakkKontinuerlig rammesløyfe500 lb.51 "22 "Pneumatisk4"1 580 NOK
I
5Z078
Rustbestandig pulverlakkKontinuerlig ramme enkeltstift400 lb.46 "20 "Semi-pneumatisk2.75 "1 179 NOK
J
5Z079
Rustbestandig pulverlakkKontinuerlig ramme enkeltstift650 lb.46 "22.5 "Pneumatisk4"1 194 NOK
K
3W486
Rustbestandig pulverlakkKontinuerlig rammesløyfe650 lb.51 "19 "Pneumatisk4"1 909 NOK
L
3W087
Rustbestandig pulverlakkDobbelt håndtak650 lb.47 "22.5 "Pneumatisk4"1 258 NOK

Trapp klatre håndbiler, rød, manuelt drevet

Dayton trappeklatrende håndtrucker er egnet for å flytte store eller tunge laster som bokser, kasser, binger, råvarer og maskiner i industri- og produksjonsanlegg. Disse enhetene er også kjent som håndtraller og har stålrammer i vertikal orientering for å forhindre at gjenstander faller av lastebilen under transport og neseplater som støtter laster på opptil 800 lb. Utvalgte modeller kommer med løkkede håndtak for et komfortabelt grep og kontroll til vipp lastebilen sikkert tilbake for å balansere lasten på hjulene for enkel rulling fra ett sted til et annet. Velg fra et bredt utvalg av disse håndtruckene i stål, tilgjengelig i hjulkonfigurasjoner av pneumatisk, semi-pneumatisk og solid gummitype.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?