LOVEJOY Saga Hubs, Rough Stock Bore


filtre
Hulltype: Grov lagerboring , Farge: Grå/metallisk , Koblingstype: Torsjon , Keyway Størrelse: Ingen nøkkelbane , Materiale: Stål , Normal temperaturområde: -60 grader F. , Still inn skruegjengestørrelse (dimensjon T): Ingen settskrue , Stil: Fleksibel
StilModellGrov lagerboringMaks. KjedeLengde gjennom boringUtenfor Dia.Total lengdeNominell dreiemomentMaks. SjokkbelastningPris (eks. mva)
A
68514422154
1"2.225 "2.5 "6.28 "7.44 "2000 kg. Kg6000 kg. Kg8 664 NOK
RFQ
A
68514422197
1"2.5 "3"7.31 "8.69 "3000 kg. Kg9000 kg. Kg10 604 NOK
RFQ
A
68514422259
1-1 / 2 "2.875 "3.38 "8.63 "9.88 "5000 kg. Kg15000 kg. Kg11 309 NOK
RFQ
A
68514422312
1-5 / 8 "3.375 "3.88 "9.63 "11.38 "7000 kg. Kg21000 kg. Kg14 432 NOK
RFQ
A
68514422352
2-1 / 8 "4"4.34 "11.09 "12.66 "12000 kg. Kg36000 kg. Kg23 626 NOK
RFQ
A
68514422079
5 / 8 "1.188 "1.5 "3.56 "4.56 "350 kg. Kg1000 kg. Kg6 705 NOK
RFQ
A
68514422124
7 / 8 "1.875 "2.13 "5.09 "6.41 "1000 kg. Kg3000 kg. Kg7 783 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?