LOVEJOY 68514422197 Doughnut Coupling Hub, 1 Inch Size, Without Keyway and Setscrew | AK7KQY 22197 / SAGA 22 HUB 1 RSB N/KW N/SS

LOVEJOY 68514422197 Donutkoblingsnav, 1 tommers størrelse, uten nøkkelbane og setteskrue

Vare: AK7KQY Modell: 68514422197Cross Ref: 22197/SAGA 22 HUB 1 "RSB N/KW N/SS
10 604 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmultringskoblingsnav
Boltstørrelse5/8-11 x 3-1/4
BoringstypeGrov lagerboring
FARGEGrå/metallisk
KoblingsstørrelseS22
KoblingstypeTorsjon
Dimensjon BC5.2 "
Dimensjon HD3.88 "
Dimensjon L2.06 "
Dynamisk vridningsstivhet400 In.Lbs./Deg.
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Lengde gjennom boring3"
MaterialeStål
Maks. Kjede2.5 "
Maks. Sjokkbelastning9000 kg. Kg
Maks. Hastighet5000 rpm
Min. Kjede1"
Treghetsmoment WR2102 lbs.in.Sq.
Normalt temperaturområde-60 grader F.
Utenfor Dia.7.31 "
Total lengde8.69 "
Nominell dreiemoment3000 kg. Kg
Grov lagerboring1"
Still inn skruegjengestørrelse (dimensjon T)Ingen settskrue
StilFleksibel

Produktvarianter

ProduktModellGrov lagerboringMaks. KjedeLengde gjennom boringUtenfor Dia.Total lengdeNominell dreiemomentMaks. SjokkbelastningPris
LOVEJOY 68514422079 Donut koblingsnav, 5/8 tommers størrelse, uten nøkkelspor og settskrue Rsb | AK7KQU 22079 / SAGA 11 HUB 5/8 RSB N/KW N/SS 685144220795 / 8 "1.188 "1.5 "3.56 "4.56 "350 kg. Kg1000 kg. Kg6 705 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514422124 Donut koblingsnav, 7/8 tommers størrelse, uten nøkkelspor og settskrue | AK7KQW 22124 / SAGA 15 HUB 7/8 RSB N/KW N/SS 685144221247 / 8 "1.875 "2.13 "5.09 "6.41 "1000 kg. Kg3000 kg. Kg7 783 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514422154 Donut koblingsnav, 1 tommers størrelse, uten nøkkelspor og settskrue | AK7KQX 22154 / SAGA 18 HUB 1" RSB N/KW N/SS 685144221541"2.225 "2.5 "6.28 "7.44 "2000 kg. Kg6000 kg. Kg8 664 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514422259 Donut koblingsnav, 1-1/2 tommers størrelse, uten nøkkelspor og settskrue | AK7KQZ 22259 / SAGA 26 HUB 1-1/2 RSB N/KW N/SS 685144222591-1 / 2 "2.875 "3.38 "8.63 "9.88 "5000 kg. Kg15000 kg. Kg11 309 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514422312 Donut koblingsnav, 1-5/8 tommers størrelse, uten nøkkelspor og settskrue | AK7KRA 22312 / SAGA 30 HUB 1-5/8 RSB N/KW N/SS 685144223121-5 / 8 "3.375 "3.88 "9.63 "11.38 "7000 kg. Kg21000 kg. Kg14 432 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514422352 Donut koblingsnav, 2-1/8 tommers størrelse, uten nøkkelspor og settskrue | AK7KRB 22352 / SAGA 34 HUB 2-1/8 RSB N/KW NSS 685144223522-1 / 8 "4"4.34 "11.09 "12.66 "12000 kg. Kg36000 kg. Kg23 626 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514422197 Donutkoblingsnav, 1 tommers størrelse, uten nøkkelbane og setteskrue
10 604 NOK / enhet