DAYTON 21U669 Håndbil Dual Håndtak 49 x 22-1 / 4 x 22 | AB6KBG

DAYTON 21U669 håndtruck dobbelt håndtak 49 x 22-1/4 x 22

På lager
Vare: AB6KBG Modell: 21U669

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 423 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrappklatring håndbil
FARGERød
FinishPulverlakk
HåndtakstypeDobbelt håndtak
Lastekapasitet800 lb.
MaterialeStål
Nese plate dybde12 "
Bredd på neseplaten14 "
Generell dybde22 "
Total høyde49 "
Samlet bredde22.25 "
Powered ByHåndbok
Hjullager5 / 8 "
Hjuldiameter10 "
Hjul TypePneumatisk
Hjulbredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.95
Skipets høyde (cm)127.25
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)57.15
HS kode8716805010
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishHåndtakstypeLastekapasitetTotal høydeSamlet breddeHjul TypeHjulbreddePris
DAYTON 21U666 Lastebilkapasitet 800 Lb 47 x 19 x 22 | AB6KBD 21U666PulverlakkKontinuerlig Frame Flow-Back800 lb.47 "19 "Massivt gummi2.75 "4 243 NOK
DAYTON 21U667 Lastebilkapasitet 800 lb 47 x 22-1 / 4 x 22 | AB6KBE 21U667PulverlakkKontinuerlig Frame Flow-Back800 lb.47 "22.25 "Pneumatisk3.5 "1 347 NOK
DAYTON 21U668 Håndbil Dual Håndtak 49 x 19 x 22 | AB6KBF 21U668PulverlakkDobbelt håndtak800 lb.49 "19 "Massivt gummi2.75 "1 350 NOK
DAYTON 21U670 Håndtak for løkkehåndtak 49 x 19 x 22 | AB6KBH 21U670PulverlakkKontinuerlig rammesløyfe800 lb.49 "19 "Massivt gummi2.75 "2 513 NOK
DAYTON 21U671 Løftehåndtak for håndbil 49 x 22-1 / 4 x 22 | AB6KBJ 21U671PulverlakkKontinuerlig rammesløyfe800 lb.49 "22.25 "Pneumatisk3.5 "1 827 NOK
DAYTON 3W087 Truck Hand 650 Lb | AD2XJV 3W087Rustbestandig pulverlakkDobbelt håndtak650 lb.47 "22.5 "Pneumatisk4"1 281 NOK
DAYTON 3W088 Truck Hand 400 Lb | AD2XJW 3W088Rustbestandig pulverlakkKontinuerlig rammesløyfe400 lb.51 "19 "Semi-pneumatisk2.75 "1 389 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 21U669 håndtruck dobbelt håndtak 49 x 22-1/4 x 22
1 423 NOK / enhet