WESCO Forkrommet tilbehør til hyller


filtre
Vektgrense: 880 lb. , Antall styrehjul: 4 , Antall hyller: 2
StilModellSakLengdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHjulmaterialePris (eks. mva)
A
170270
Caster-8.56 "--polyuretan2 030 NOK
B
170258
Caster-8.63 "--Gummi1 919 NOK
C
170257
Fotplate-----199NOK
D
170260
Innleggsklemme-----213NOK
E
170256
Innleggsnivellerende føtter-0.5 "---184NOK
F
170254
Hylledeler-8"-24 "-269NOK
G
170253
Hylledeler-8"-18 "-228NOK
F
170248
Hyllekant-3"0.25 "24 "-223NOK
H
170247
Hyllekant-3"0.25 "18 "-178NOK
F
170249
Hyllekant-3"0.25 "48 "-256NOK
F
170252
Hyllekant-3"0.25 "72 "-372NOK
RFQ
F
170273
Hyllekant-3"0.25 "36 "-197NOK
F
170251
Hyllekant-3"0.25 "60 "-287NOK
I
170262
Hyllestolpe sett74 "-74 "--510NOK
J
170261
Hyllestolpe sett63 "-63 "--454NOK
I
170263
Hyllestolpe sett86 "-86 "--716NOK
K
170255
Hylle S Hook-----171NOK
L
170259
Hyllesplitt ermet-----186NOK
M
170279
Trådhylle-1 19 / 64 "24 "36 "-1 665 NOK
M
170266
Trådhylle-1 19 / 64 "18 "72 "-2 537 NOK
RFQ
M
170267
Trådhylle-1 19 / 64 "24 "48 "-2 172 NOK
M
170268
Trådhylle-1 19 / 64 "24 "60 "-2 706 NOK
M
170264
Trådhylle-1 19 / 64 "18 "48 "-1 763 NOK
N
170278
Trådhylle-1 19 / 64 "18 "36 "-1 309 NOK
M
170269
Trådhylle-1 19 / 64 "24 "72 "-3 114 NOK
RFQ
M
170265
Trådhylle-1 19 / 64 "18 "60 "-2 100 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?